Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento utensili per candelette 43 pz, per M8x1/M10x1 BMW

Kit rimozione della punta candeletta BMW, 43 pezzi
KIT-MASTER-ESTR-CANDELETTE--BMW-43PZ

Cod. art. 1952006680

EAN 4056807273631

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento utensili per candelette 43 pz, per M8x1/M10x1 BMW

Cod. art. 1952006680
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
Kit di utensili pratici specifici per tutti i modelli attuali BMW.

Per la rimozione delle candelette rotte e la pulizia completa della sede



Il kit completo contiene i seguenti 3 moduli:


  • Modulo 1: Per effettuare la rimozione della candeletta quando danneggiata in prossimità dell'esagono. La filettatura delle candelette nella testata viene mantenuta. (23 pezzi, art. n. 1952006685)

  • Modulo 2: Per effettuare la rimozione della punta candeletta quando resta bloccata in fondo alla sede. Nessun danno al supporto per candeletta nella testata. (14 pezzi, art. n. 1952006690)

  • Modulo 3: Per effettuare la pulizia della sede della candeletta. Necessario per ripristinare la sede della candeletta prima di installare la nuova candeletta. (6 pezzi, art. n. 1952006695)
Indicazione

In alternativa al kit completo è possibile acquistare anche i singoli moduli.

Elenco delle applicazioni
MotorefilettaturaCono di tenuta
B37 M10x1.0 63°
B47M10x1.0 63°
B57 M10x1.0 63°
M47M10x1.063°
M57 M10x1.063°
M67 M10x1.063°
N47M10x1.063°
N57 M10x1.063°
W16M8x1.0123°
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

43

Peso prodotto (per pezzo)

6053,000 g

Assortimento utensili per candelette 43 pz, per M8x1/M10x1 BMW compreso:
1 x
Kit per la rimozione delle candelette 23 pz

KIT-ESTR-CANDELETTE-(MODULO 1)-BMW-23PZ

Descrizione: Modulo n. 1 dell'assortimento di utensili per candelette per BMW, M8x1/M10x1.
Quantità: 1 x
1 x
Kit per la rimozione della punta della candeletta 14 pz

KIT-ESTR-CANDELETTE-(MODULO 2)-BMW-14PZ

Descrizione: Modulo n. 2 dell'assortimento utensili per candelette per M8x1/M10x1 BMW
Quantità: 1 x
1 x
Kit di pulizia della sede delle candelette. 6 pz

KIT-ESTR-CANDELETTE-(MODULO 3)-BMW-6PZ

Descrizione: Modulo n. 3 dell'assortimento di utensili per candelette per BMW, M8x1/M10x1.
Quantità: 1 x