Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento utensili a pecussione e misti, sistema modulare 8.4.1 19 pz

Assortimento di utensili misti 8.4.1, 19 pz
ASSORTIMENTO-UTENSILI-VARI-19-PZ

Cod. art. 0965905918

EAN 4056807768083

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento utensili a pecussione e misti, sistema modulare 8.4.1 19 pz

Cod. art. 0965905918
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
Compatibile con tutti i carrelli portautensili e prodotti dei sistemi ORSY


Dimensioni nel sistema modulare Würth



Elegante finitura effetto fibra di carbonio


Modulo portautensili in materiale sintetico morbido di alta qualità con elegante superficie rigida effetto fibra di carbonio per una maggiore robustezza, stabilità e facilità di pulizia



Facilità e rapidità nel trovare l'utensile corretto


Le misure degli utensili sono contrassegnate sul modulo portautensili

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per carrelli portautensili e sistemi ORSY, (ad es. valigette, contenitori ORSY®BULL, ripiani ORSY)

Numero pezzi nell'assortimento/kit

19 PZ

Misura sezione in espanso

8.4.1

Larghezza x altezza x profondità

462 x 38 x 335 mm

Elementi decorativi

Aspetto carbonio

Assortimento utensili a pecussione e misti, sistema modulare 8.4.1 19  compreso:
Pinza grip con ganasce Prisma
1 x
Pinza grip con ganasce Prisma

PINZA-GRIP-GANASCE-UNIVERS-L235MM

Descrizione:
Lunghezza: 235 mm
Per una vasta gamma di possibilità di serraggio grazie alla combinazione di ganasce dritte e semitonde
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174

BUSSOLA 1/2 P/CERCHI IN LEGA 17MM

Descrizione:
17 mm
Per proteggere i cerchi in lega. Versione lunga con codifica a colori.
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174

BUSSOLA 1/2 P/CERCHI IN LEGA 19MM

Descrizione:
19 mm
Per proteggere i cerchi in lega. Versione lunga con codifica a colori.
Quantità: 1 x
1 x
Raschietto guarnizioni

UTENSILE P/TOGLIERE LE GUARNIZIONI

Quantità: 1 x
1 x
Scalpello piatto Conforme alla norma DIN 6453

SCALP.PIATTO 18X150MM WTH

Descrizione:
150 mm; Larghezza tagliente: 18 mm
Quantità: 1 x
1 x
Scalpello piatto Conforme alla norma DIN 6453

SCALP.PIATTO 22X175MM WTH

Descrizione:
175 mm; Larghezza tagliente: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina a norma DIN 6450 forma C con battente temprato

CACCIASPINE 2MM WTH

Descrizione:
Larghezza punta: 2 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina a norma DIN 6450 forma C con battente temprato

CACCIASPINE 3MM WTH

Descrizione:
Larghezza punta: 3 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina a norma DIN 6450 forma C con battente temprato

CACCIASPINE 4MM WTH

Descrizione:
Larghezza punta: 4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina a norma DIN 6450 forma C con battente temprato

CACCIASPINE 5MM WTH

Descrizione:
Larghezza punta: 5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina a norma DIN 6450 forma C con battente temprato

CACCIASPINE 6MM WTH

Descrizione:
Larghezza punta: 6 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina a norma DIN 6450 forma C con battente temprato

CACCIASPINE 8MM WTH

Descrizione:
Larghezza punta: 8 mm
Quantità: 1 x
Flessometro
1 x
Flessometro

FLESSOMETRO WUERTH 3 MT.

Descrizione:
63 mm; 3 m
Con carcassa in plastica
Quantità: 1 x
1 x
Magnete telescopico

CALAMITA TELESCOPICA L155 670MM

Descrizione:
155-670 mm
Forza di ritenzione magnetica 500 g
Quantità: 1 x
1 x
Prendiviti magnetico con impugnatura in plastica

PRENDIVITI FLESSIBILE MAGNETICO

Descrizione: Gambo flessibile per un uso versatile
Quantità: 1 x
1 x
Provatensione con provatensione e determinazione della polarità (+/-)

PROVAFASE CAR-CHECK 6-48V

Quantità: 1 x
1 x
Spazzola per pinze freno

SPAZZOLA P/CEPPI FRENI

Descrizione: Spazzola a filo in acciaio stretta con manico in plastica
Quantità: 1 x
1 x
Martello antirimbalzo SIMPLEX con inserto in acetato di gomma-cellulosa combinato

MAZZUOLA SIMPLEX 40MM

Descrizione: Martello con manico ergonomico in legno, alloggiamento in ghisa malleabile e teste intercambiabili
Quantità: 1 x
1 x
Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

MARTELLO DA FABBRO 400GR

Descrizione:
Peso martello: 400 g
Manico in frassino sagomato
Quantità: 1 x
1 x
Inserto 8.4.1, utensile a percussione misto

MODULO-VUOTO-P.0965905918

Descrizione: Vuoto, per assortimento, art. n. 0965905918
Quantità: 1 x