Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento universale di collari e graffette fissatubi 460 pz in valigetta 4.4.1

Assortimento univ. elementi fissaggio 460 pz Sysko
ASSORTIMENTO-MOLLETTE-AUTO-460PZ

Cod. art. 5964501001

EAN 4065746291842

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento universale di collari e graffette fissatubi 460 pz in valigetta 4.4.1

Cod. art. 5964501001
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
Mollette più comuni per carrozzerie e officine indipendenti
  • Assortimento completo per carrozzerie e officine indipendenti

  • Contiene le più comuni mollette per una varietà di applicazioni

  • Pratica organizzazione nella valigetta robusta 4.4.1

  • Facile accesso e disposizione ordinata delle parti

  • Ideale per riparazioni rapide e lavori efficienti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

460 PZ

Assortimento universale di collari e graffette fissatubi 460 pz in valigetta 4.4.1 compreso:
25 x
Rivetto a espansione in plastica con tappo, con scanalature

RIVETTO PLASTICA RIV.INTERNI BMW

Descrizione:
8.00 mm Diametro foratura min/max: 8,00-8,20 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 25 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO PLASTICA UNIV.VARI MODELLI

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 7,90-8,50 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
50 x
Dado a espansione Testa rotonda, troncoconica

MADREVITE FISSAGGIO AUDI/VW

Descrizione:
7.5 mm Diametro foratura min/max: 7,5-7,5 mm
Per il fissaggio di lamiere con viti ST
Quantità: 50 x
50 x
Vite

VITE-5X16-DELTA-PROTEKT-NERO

Descrizione: Per collegare due componenti
Quantità: 50 x
50 x
Anello di serraggio con forma a stella concava con un chiaro canale del profilo

FISSAGGIO PARAFANGO AUDI/VW

Descrizione:
5 mm
Anello concavo per il fissaggio di aste, alberi e perni filettati
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

RIVETTO 7,8MM FISS.LOCAR.PASSAR.OPEL

Descrizione:
Diametro foratura min/max: 8,00-8,00 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e plastica
Quantità: 50 x
25 x
Clip finitura per interni, aperta

FERMAPANNELLO PORTE MERCEDES

Descrizione:
8.6 mm Diametro foratura min/max: 8,6-8,8 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 25 x
50 x
Clip finitura per interni con testa mezzo tonda adatta per fori ovali

FERMAPANNELLO PORTA MERCEDES

Descrizione:
7.9 mm Diametro foratura min/max: 7,9-8 mm
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a espansione in plastica con tappo, con scanalature

RIVETTO PLAST. RIV.INTERNI GOLF BMW

Descrizione:
6 mm Diametro foratura min/max: 6-6,2 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 50 x
25 x
Rivetto a espansione in plastica con tappo, con scanalature

RIV. PLAST.FISS.PARAURTI BMW E38 E39

Descrizione:
6.00 mm Diametro foratura min/max: 6,00-6,20 mm
Per il fissaggio rapido di lamiere, cartone e materiale plastico
Quantità: 25 x
25 x
Rivetto a strappo in plastica con chiodo del rivetto arrotondato

RIVETTO PLASTICA PASSARUOTA BMW

Descrizione:
6 mm Spessore di fissaggio min/max: 2,8-5 mm; Diametro boccola: 5.8 mm; Lunghezza boccola: 19 mm
Per il fissaggio senza corrosione dei rivetti e l'opzione di collegamento non conduttivo
Quantità: 25 x
10 x
Bottone di fissaggio con graduazione piccola e bottone di fissaggio stretto

BOTTONE FISS.LOCARI PASSAR. RENAULT

Descrizione:
10,2 mm
Collegamento di lamiere, cartone, rivestimenti o altri componenti piatti
Quantità: 10 x