Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento tasselli in plastica con viti combinate 900 pz in valigetta

Tassello in nylon vite Combi 900 pz Sysko
ASS-VITI-TASSELLI-PLAST-SYSKO

Cod. art. 5964025101

EAN 4046777768817

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento tasselli in plastica con viti combinate 900 pz in valigetta

Cod. art. 5964025101
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
Numero pezzi nell'assortimento/kit

900 PZ

Assortimento tasselli in plastica con viti combinate 900  compreso:
1 x
Valigetta sistema 8.4.1

VALIG-ORSY-8.4.1

Descrizione:
500 x 380 x 85 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
100 x
Vite truciolare in acciaio zincato bianco WÜPOFAST® con intaglio combinato

SCR-PANHD-SL-Z2-(A2K)-3,5X35

Descrizione:
3,5 x 35 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite truciolare in acciaio zincato bianco WÜPOFAST® con intaglio combinato

VITE-TRUC-TCB-T/COMB-Z2-(A2K)-3,5X40

Descrizione:
3,5 x 40 mm
Quantità: 100 x
50 x
Vite truciolare in acciaio zincato bianco WÜPOFAST® con intaglio combinato

SCR-PANHD-SL-Z2-(A2K)-4,5X40

Descrizione:
4,5 x 40 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite truciolare in acciaio zincato bianco WÜPOFAST® con intaglio combinato

SCR-PANHD-SL-Z2-(A2K)-4,5X50

Descrizione:
4,5 x 50 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite truciolare in acciaio zincato bianco WÜPOFAST® con intaglio combinato

SCR-PANHD-SL-Z3-(A2K)-6X50

Descrizione:
6 x 50 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite truciolare in acciaio zincato bianco WÜPOFAST® con intaglio combinato

VITE-TRUC-TC-T-COMB-Z3-ZN(A2K)-6X60

Descrizione:
6 x 60 mm
Quantità: 50 x
100 x
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino

TASSELLI ZEBRA-SHARK 5X31

Descrizione:
5 x 31 mm
Tasselli e ancoranti universali per il fissaggio in quasi tutti i materiali da costruzione nella gamma di carico più bassa
Quantità: 100 x
100 x
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino

TASSELLI ZEBRA-SHARK 6X36

Descrizione:
6 x 36 mm
Tasselli e ancoranti universali per il fissaggio in quasi tutti i materiali da costruzione nella gamma di carico più bassa
Quantità: 100 x
50 x
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino

TASSELLI ZEBRA-SHARK 8X51

Descrizione:
8 x 51 mm
Tasselli e ancoranti universali per il fissaggio in quasi tutti i materiali da costruzione nella gamma di carico più bassa
Quantità: 50 x
2 x
Inserto termoformato per valigia 4.4.1

INSERTO-TF-4.4.1-C-3-VANI-VARIAB.

Descrizione:
Numero scomparti: 3 PZ; Larghezza scomparto x profondità scomparto x altezza scomparto: 315 x 62 x 52 mm
Un sistema di divisori fissi per lo stoccaggio e il prelievo ordinato di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. Utilizzabile anche in combinazione con altri componenti del sistema.
Quantità: 2 x
6 x
Divisorio Per inserto in materiale plastico

DIVISORIO-PER-INSERTO-TF-3-VANI

Descrizione: Per l'organizzazione personalizzata dei termoformati in plastica delle valigie. Ideale per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo
Quantità: 6 x
100 x
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro

TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-5X28

Descrizione:
5 x 28 mm
Tassello in nylon versatile con annodamento nel forato ed espansione nei materiali edili pieni
Quantità: 100 x
100 x
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro

TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35

Descrizione:
6 x 35 mm
Tassello in nylon versatile con annodamento nel forato ed espansione nei materiali edili pieni
Quantità: 100 x
50 x
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro

TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-8X46

Descrizione:
8 x 46 mm
Tassello in nylon versatile con annodamento nel forato ed espansione nei materiali edili pieni
Quantità: 50 x