Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento svasatori conici EU+ HSCo 90° DIN 335 C 6 pz

Cassetta svasatori conici EU+ HSCo 90° 6 pz
ASS.SVASATORI EU+-HSCO-90GR-(D6,3-20,5)

Cod. art. 0694219001

EAN 4065233033115

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento svasatori conici EU+ HSCo 90° DIN 335 C 6 pz

Cod. art. 0694219001
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
Il modello versatile con angoli dell'elica estremamente irregolari (EU) e rettifica aggiuntiva, disponibile esclusivamente da Würth per svasature perfette. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Angoli elica estremamente irregolari


  • Massima qualità della superficie: svasature precise, circolari, prive di ondulazioni

  • Massima scorrevolezza in tutti i materiali

  • Valori di taglio più elevati possibili


Esclusiva rettifica aggiuntiva


  • Fino a 3x più veloce rispetto agli svasatori tradizionali

  • Il doppio delle svasature in più rispetto agli svasatori tradizionali

  • Sforzo notevolmente inferiore nell'utilizzo con trapani manuali

  • Possibilità di svasature più profonde


Applicazione universale


Prestazioni ottimali nella lavorazione di quasi tutti i materiali e applicazioni grazie ad una speciale geometria della punta e al materiale di taglio HSCo



Codolo a tripla superficie


  • Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Cassetta compatta e pratica compatibile con il sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso, Plastica

Qualità

ZEBRA-Premium

Normative

DIN 335

Forma

C

Materiale di taglio

HSCo

Angolo svasatura

90 Gradi

Superficie

Non rivestito

Numero taglienti

3 PZ

Forma gambo

Gambo a 3 lati

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di svasatura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità svasatura (sistema a punti)

4 von 4 Punkten

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Comportamento svasatura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di magnesio, rame, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Materiali plastici, rinforzati con fibra aramidica, Materiali plastici, rinforzati con fibre di vetro/carbonio

Assegnazione dello svasatore conico agli standard delle viti
Diametro svasatura Per viti a testa piana svasata Per viti a testa piana svasata
DIN EN ISO 10642
(precedentemente DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(precedentemente DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento (mm/giro)
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per diam. 16,5-20,5
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc f
Diam. 16,5 Diam. 20,5
Acciai strutturali per uso generale ≤ 500 N/mm² 41 0,170 0,180
≤ 1000 N/mm² 39 0,110 0,130
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 38 0,170 0,180
≤ 850 N/mm² 38 0,170 0,180
≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,130
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 31 0,170 0,180
≤ 1400 N/mm² 12 0,110 0,130
Acciai da nitrurazione ≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,130
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 31 0,110 0,130
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080
Acciai super rapidi ≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080
Ghisa ≤ 240 HB 19 0,170 0,180
≤ 350 HB 17 0,170 0,180
Ghisa a grafite sferoidale e malleabile ≤ 240 HB 17 0,170 0,180
≤ 350 HB 17 0,170 0,180
Ghisa temprata ≤ 350 HB 12 0,070 0,080
Acciai inossidabili, solforati ≤ 900 N/mm² 8 0,110 0,130
Acciai inossidabili, austenitici ≤ 1100 N/mm² 8 0,070 0,080
Acciai inossidabili, martensitici ≤ 1200 N/mm² 8 0,070 0,080
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 8 0,110 0,130
≤ 1400 N/mm² 8 0,070 0,080
Leghe speciali ≤ 1600 N/mm² 6 0,110 0,130
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110
Acciai per molle ≤ 350 HB 8 0,070 0,080
alluminio e leghe di alluminio ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230
Leghe di alluminio lavorato ≤ 650 N/mm² 50 0,210 0,230
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 30 0,170 0,180
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si ≤ 600 N/mm² 20 0,170 0,180
Leghe di magnesio ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230
Rame, bassolegato ≤ 500 N/mm² 30 0,210 0,230
Ottone, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 40 0,210 0,230
Bronzo, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230
≤ 850 N/mm² 65 0,210 0,230
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² 40 0,210 0,230
≤ 1000 N/mm² 40 0,210 0,230
Plastica ≤ 150 N/mm² 30 0,210 0,230
Parametri di taglio
Per diam. 6,3-12,4
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc f
Diam. 6,3 Diam. 8,3 Diam. 10,4 Diam. 12,4
Acciai strutturali per uso generale ≤ 500 N/mm² 41 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 39 0,070 0,080 0,090 0,100
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 700 N/mm² 38 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 38 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 31 0,070 0,080 0,090 0,100
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 31 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,100
Acciai da nitrurazione ≤ 1000 N/mm² 31 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 31 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Acciai super rapidi ≤ 1400 N/mm² 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Ghisa ≤ 240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Ghisa a grafite sferoidale e malleabile ≤ 240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Ghisa temprata ≤ 350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Acciai inossidabili, solforati ≤ 900 N/mm² 8 0,068 0,081 0,090 0,100
Acciai inossidabili, austenitici ≤ 1100 N/mm² 8 0,040 0,050 0,060 0,060
Acciai inossidabili, martensitici ≤ 1200 N/mm² 8 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 8 0,040 0,050 0,060 0,060
Leghe speciali ≤ 1600 N/mm² 6 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Acciai per molle ≤ 350 HB 8 0,040 0,050 0,060 0,060
alluminio e leghe di alluminio ≤ 400 N/mm² 70 0,150 0,162 0,170 0,190
Leghe di alluminio lavorato ≤ 650 N/mm² 50 0,150 0,162 0,170 0,190
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 30 0,120 0,130 0,140 0,150
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si ≤ 600 N/mm² 20 0,120 0,130 0,140 0,150
Leghe di magnesio ≤ 400 N/mm² 70 0,150 0,160 0,170 0,190
Rame, bassolegato ≤ 500 N/mm² 30 0,150 0,160 0,170 0,190
Ottone, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 65 0,150 0,160 0,170 0,190
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 40 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronzo, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 65 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 65 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² 40 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 40 0,150 0,160 0,170 0,190
Plastica ≤ 150 N/mm² 30 0,150 0,160 0,170 0,190
Assortimento svasatori conici EU+ HSCo 90° DIN 335 C 6  compreso:
1 x
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SVASATORE-3-TAGL.-EU+-HSCO-90GR-D6,3MM

Descrizione:
6.3 mm
Il modello versatile con passo estremamente irregolare (EU) e rettifica aggiuntiva, disponibile esclusivamente da Würth per svasature perfette.
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SVASATORE-3-TAGL.-EU+-HSCO-90GR-D8,3MM

Descrizione:
8.3 mm
Il modello versatile con passo estremamente irregolare (EU) e rettifica aggiuntiva, disponibile esclusivamente da Würth per svasature perfette.
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SVASATORE-3-TAGL.-EU+-HSCO-90GR-D10,4MM

Descrizione:
10.4 mm
Il modello versatile con passo estremamente irregolare (EU) e rettifica aggiuntiva, disponibile esclusivamente da Würth per svasature perfette.
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SVASATORE-3-TAGL.-EU+-HSCO-90GR-D12,4MM

Descrizione:
12.4 mm
Il modello versatile con passo estremamente irregolare (EU) e rettifica aggiuntiva, disponibile esclusivamente da Würth per svasature perfette.
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SVASATORE-3-TAGL.-EU+-HSCO-90GR-D16,5MM

Descrizione:
16.5 mm
Il modello versatile con passo estremamente irregolare (EU) e rettifica aggiuntiva, disponibile esclusivamente da Würth per svasature perfette.
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SVASATORE-3-TAGL.-EU+-HSCO-90GR-D20,5MM

Descrizione:
20.5 mm
Il modello versatile con passo estremamente irregolare (EU) e rettifica aggiuntiva, disponibile esclusivamente da Würth per svasature perfette.
Quantità: 1 x
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Descrizione: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVV-BATT-(ABS 18 COMPACT A)-2X4.0AH

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri