Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento sistema 4.4.1, cacciavite con manico a T, esagono incassato

Serie cacciaviti manico T, esagonali, 4.4.1, 6 pz
SERIE-CHIAV-T-2T-ES-INC-MODULO-4.4.1-6PZ

Cod. art. 0965905520

EAN 4099618038440

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento sistema 4.4.1, cacciavite con manico a T, esagono incassato

Cod. art. 0965905520
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
6 pezzi

Compatibile con tutti i carrelli portautensili e prodotti dei sistemi ORSY


Dimensioni nel sistema modulare Würth



Elegante finitura effetto fibra di carbonio


Modulo portautensili in materiale sintetico morbido di alta qualità con elegante superficie rigida effetto fibra di carbonio per una maggiore robustezza, stabilità e facilità di pulizia



Facilità e rapidità nel trovare l'utensile corretto


Le misure degli utensili sono contrassegnate sul modulo portautensili

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per carrelli portautensili e sistemi ORSY, (ad es. valigette, contenitori ORSY®BULL, ripiani ORSY)

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Misura sezione in espanso

4.4.1

Larghezza x altezza x profondità

231 x 38 x 335 mm

Elementi decorativi

Aspetto carbonio

Assortimento sistema 4.4.1, cacciavite con manico a T, esagono incassato compreso:
1 x
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste

CHIAVE-T-C/TESTA-SFERICA-ES-INC-L185-5MM

Descrizione:
5 mm
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste

CHIAVE-T-C/TESTA-SFERICA-ES-INC-L185-6MM

Descrizione:
6 mm
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste

CHIAVE-T-C/TESTA-SFERICA-ES-INC-L185-8MM

Descrizione:
8 mm
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a T per esagoni incassati con 2 teste

CHIAVE-T-2-TESTE-PER-ESAG-INC-L174-3MM

Descrizione:
3 mm
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a T per esagoni incassati con 2 teste

CHIAVE-T-2-TESTE-PER-ESAG-INC-L174-4MM

Descrizione:
4 mm
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Quantità: 1 x
0 x
Modulo vuoto 4.4.1, kit cacciavite con leva a T

MODULO-VUOTO-P.0965905520

Descrizione: Modulo vuoto per assortimento art. n. 0965905510
Quantità: 0 x
1 x
Chiave a T per esagoni incassati con 2 teste

CHIAVE-T-2-TESTE-PER-ESAG-INC-L174-2,5MM

Descrizione:
2,5 mm
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Quantità: 1 x