Assortimento scatola fusibili
Scatola fusibili
SCATOLA-FUSIBILI-KIT
Cod. art. 096381 081
EAN 4065233046207
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- È possibile collegare diversi circuiti
- Protezione dei singoli circuiti elettrici
- Tensione di ingresso massima di 36 V
- Contiene tutti i materiali necessari per il collegamento
- Portafusibili etichettabili
- Luce LED per un controllo rapido del funzionamento
- Massimo 30 A per circuito
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | SIKAS1 |
Numero pezzi | 30 PZ |
Lunghezza | 90 mm |
Larghezza | 90 mm |
Altezza | 35 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,620 kg |
Tensione di ingresso max | 32 V |
Corrente di ingresso max | 100 A |
Corrente di uscita max | 30 A |