Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento scalpelli 4 pezzi

Assortimento scalpelli
ASSORT-SCALPELLI-4PZ

Cod. art. 071463 40

EAN 4011231720120

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento scalpelli 4 pezzi

Cod. art. 071463 40
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
Include un pezzo di ogni tipo: scalpello a taglio per elettricisti, scalpello per carrozzeria, scalpello per pietra e scalpello per giunti.

Acciaio autotemprante al cromo-vanadio



Testa di sicurezza temprata


Previene la deformazione o la rottura della testa.



Gambo completamente temprato


Particolarmente robusto e resistente all'usura.



Lama riaffilabile



Impugnatura in PVC anti-olio


Evita lesioni alle mani provocate dallo scivolamento durante l'utilizzo.



Assorbe gli urti


Assorbiti dall'impugnatura e non trasferiti alla mano.



Impugnatura ottagonale


Evita che gli utensili rotolino via, ad esempio sui ponteggi.



Contenuto: 4 pezzi


  • 1 scalpello da taglio per elettricisti

  • 1 scalpello per carrozzeria

  • 1 scalpello per pietra

  • 1 scalpello per giunti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Assortimento scalpelli 4  compreso:
1 x
Scalpello per scanalare

SCALP.P/SCANALARE 2TAGLIENTI WTH

Descrizione: Scalpello con 2 taglienti e sezione piatta ovale
Quantità: 1 x
1 x
Scalpello per carrozzeria ovale piatto

SCALPELLO PER PUNTI DI SALDATURA

Quantità: 1 x
1 x
Scalpello per pietra ottagonale

SCALP.P/PIETRA WTH

Quantità: 1 x
1 x
Scalpello per giunti ovale piatto

SCALP.P/GIUNTI WTH

Quantità: 1 x