Assortimento rivetti a strappo/rivetti filettati, 75 anni Würth 925 pz in valigetta 8.4.1. compreso:
1
x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D3,3
Descrizione:
3.3 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D4,1
Descrizione:
4.1 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D4,9
Descrizione:
4.9 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D6,1
Descrizione:
6.1 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D7,1
Descrizione:
7.1 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D9,1
Descrizione:
9.1 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D11,1
Descrizione:
11.1 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità:
1
x
1
x
Rivettatrici a mano
RIVETTATRICE ZEBRA
Descrizione:
2,4-4 mm
Per la posa di rivetti a strappo da Ø 2,4 mm, 3 mm e 4 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile e rivetti a strappo da Ø 5 mm in alluminio
Quantità:
1
x
1
x
Rivettatrice per rivetti filettati
RIVETTATRICE-MAN-P-RIVETTI-FIL.3-8MM
Descrizione:
Rivettatrice manuale con sistema di cambio rapido dell'ugello da utilizzare con rivetti filettati M3 - M8 (limitazioni nella gamma M8)
Quantità:
1
x
1
x
Perno filettato con testina
TIRANTE-E-TESTINA-M4-P-0917101
Descrizione:
M4
Per tutti i rivetti filettati con testa piana e testa svasata degli articoli con prefisso 0948
Quantità:
1
x
1
x
Perno filettato con testina
TIRANTE-E-TESTINA-M5-P-0917101
Descrizione:
M5
Per tutti i rivetti filettati con testa piana e testa svasata degli articoli con prefisso 0948
Quantità:
1
x
1
x
Perno filettato con testina
TIRANTE-E-TESTINA-M6-P-0917101
Descrizione:
M6
Per tutti i rivetti filettati con testa piana e testa svasata degli articoli con prefisso 0948
Quantità:
1
x
1
x
Perno filettato con testina
TIRANTE-E-TESTINA-M8-P-0917101
Descrizione:
M8
Per tutti i rivetti filettati con testa piana e testa svasata degli articoli con prefisso 0948
Quantità:
1
x
100
x
Rivetti filettati, multiuso, con testa piana
RIVETTO-FIL-TP-ALU-(1,5-6,0)-M4
Descrizione:
Rivetti filettati innovativi e brevettati con ampia gamma di lunghezze di serraggio, in alluminio
Quantità:
100
x
100
x
Rivetti filettati, multiuso, con testa piana
RIVETTO-FIL-TP-ALU-(1,5-6,0)-M5
Descrizione:
Rivetti filettati innovativi e brevettati con ampia gamma di lunghezze di serraggio, in alluminio
Quantità:
100
x
50
x
Rivetti filettati, multiuso, con testa piana
RIVETTO-FIL-TP-ALU-(1,5-6,0)-M6
Descrizione:
Rivetti filettati innovativi e brevettati con ampia gamma di lunghezze di serraggio, in alluminio
Quantità:
50
x
25
x
Rivetti filettati, multiuso, con testa piana
RIVETTO-FIL-TP-ALU-(1,5-7,5)-M8
Descrizione:
Rivetti filettati innovativi e brevettati con ampia gamma di lunghezze di serraggio, in alluminio
Quantità:
25
x
100
x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio
RIVETTO-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6
Quantità:
100
x
100
x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio
RIVETTO-ISO15981-ALU/ALU-(3,5-5)-3,2X8
Quantità:
100
x
100
x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio
RIVET-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-6,5)-4,0X10
Quantità:
100
x
100
x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(1,0-3,0)-4,0X6,0
Quantità:
100
x
100
x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio
RIVET-ISO15981-ALU/ALU-(3,0-5,0)-4,0X8,0
Quantità:
100
x
50
x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio
RIVETT-ISO15981-ALU/ALU-(4,0-6,0)-4,8X10
Quantità:
50
x
50
x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(6,0-8,0)-4,8X12,0
Quantità:
50
x
50
x
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio
RIVET-ISO15981-ALU/ALU-(2,5-4,0)-4,8X8,0
Quantità:
50
x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.