Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento rivettatrice manuale combinata 15 pz

Kit rivettatrice Kombi per rivetti filettati Sysko
ASS-RIVETT-KOMBI-P-RIV-FIL-IN-VAL-SIS

Cod. art. 5964949400

EAN 4058794451955

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento rivettatrice manuale combinata 15 pz

Cod. art. 5964949400
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
Per l'uso con rivetti a strappo e filettati.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro min/max filettatura rivetto filettato

4-10 mm

Dimensioni sistema

8.4.1

Diametro rivetto min

3,2 mm

Diametro rivetto max

6,4 mm

Assortimento rivettatrice manuale combinata 15  compreso:
1 x
Valigetta sistema 8.4.1

VALIG-ORSY-8.4.1

Descrizione:
500 x 380 x 85 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
1 x
Utensile combinato per rivetti a strappo Per la lavorazione di rivetti a strappo e rivetti filettati

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

Descrizione: Per l'uso con rivetti a strappo e filettati
Quantità: 1 x
1 x
Testina Per rivettatrice manuale Kombi

TESTA-P.5964949400

Quantità: 1 x
1 x
Perno filettato con mandrino

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M4

Descrizione:
4 mm
Per rivettatrice manuale combinata
Quantità: 1 x
1 x
Perno filettato con mandrino

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M5

Descrizione:
5 mm
Per rivettatrice manuale combinata
Quantità: 1 x
1 x
Perno filettato con mandrino

TIRANTE-E-TESTINA-(P.5964949400)-M6

Descrizione:
6 mm
Per rivettatrice manuale combinata
Quantità: 1 x
1 x
Perno filettato con mandrino

TIRANTE-(P.5964949400)-TESTA-M8

Descrizione:
8 mm
Per rivettatrice manuale combinata
Quantità: 1 x
1 x
Perno filettato con mandrino

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M10

Descrizione:
10 mm
Per rivettatrice manuale combinata
Quantità: 1 x
1 x
Collection container for Kombi Sysko

COLLCONT-5964949400

Quantità: 1 x
Installation key for Kombi Sysko
1 x
Installation key for Kombi Sysko

INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS5/8

Descrizione:
8 mm
Quantità: 1 x
1 x
Installation key for Kombi Sysko

INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS12/17

Descrizione:
17 mm
Quantità: 1 x
Installation key for Kombi Sysko
1 x
Installation key for Kombi Sysko

INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS15/19

Descrizione:
19 mm
Quantità: 1 x
1 x
Ugello per rivetti Per utensile per rivetti a strappo Kombi

NOZ-(F.5964949400)-3,2

Descrizione:
3.2 mm
Quantità: 1 x
1 x
Ugello per rivetti Per utensile per rivetti a strappo Kombi

NOZ-(F.5964949400)-4,0

Descrizione:
4.0 mm
Quantità: 1 x
1 x
Ugello per rivetti Per utensile per rivetti a strappo Kombi

NOZ-(F.5964949400)-4,8

Descrizione:
4.8 mm
Quantità: 1 x
1 x
Ugello per rivetti Per utensile per rivetti a strappo Kombi

NOZ-(F.5964949400)-6,4

Descrizione:
6.4 mm
Quantità: 1 x