Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento ripristino filetto candele TIME-SERT, M14 x 1,25

Kit riparaz filettatura candele Time-Sert M14x1,25
ASS.TIME SERT XCANDELE M14X1,25

Cod. art. 0661014125

EAN 4011231544627

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento ripristino filetto candele TIME-SERT, M14 x 1,25

Cod. art. 0661014125
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
Assortimento senza boccole, riempibile individualmente
  • Assortimento di utensili per l'inserimento di boccole filettate TIME-SERT, M14 x 1,25 per ripristino filetto candele


Può essere equipaggiato opzionalmente con 25 bussole di questo tipo


  • Lunghezza 7,0 mm

  • Lunghezza 8,0 mm

  • Lunghezza 9,4 mm

  • Lunghezza 11,0 mm

  • Lunghezza 15,0 mm

  • Lunghezza 16,8 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale per riparare le filettature danneggiate o usurate delle candele di accensione nei motori

  • Per l'uso in officina durante la manutenzione e la riparazione dei veicoli

Tipo filettatura

Filettatura metrica fine

Diametro nominale

14 mm

Passo

1,25 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Assortimento ripristino filetto candele TIME-SERT, M14 x 1,25 compreso:
1 x
Maschio filettatura metrica TIME-SERT®

MASCHIO TIME SERT M14X1,25

Quantità: 1 x
1 x
Fresa Per i filetti delle candele

FRESA TIME SERT M 14X1,2

Descrizione:
M14 x 1,25
Quantità: 1 x
1 x
Posatore TIME-SERT®

AVVITATORE TIME SERT M14X1,25

Descrizione:
M14 x 1,25
Quantità: 1 x
Chiave a bussola Time-Sert, filettatura candele
1 x
Chiave a bussola Time-Sert, filettatura candele

CHIAVE A TUBO PER CANDELE M14X1,25

Quantità: 1 x
Spina Time-Sert, filettatura candele
1 x
Spina Time-Sert, filettatura candele

LEVA SCORREV.TIME SERT M14X1,25

Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola filettata Per la riparazione di candele di autovetture, TIME-SERT®

BOCCOLE TIME SERT M14X1,25X7

Per anello di tenuta con sede piana o profonda
Boccola filettata Per la riparazione di candele di autovetture, TIME-SERT®

BOCCOLE TIME SERT M14X1,25X8

Per anello di tenuta con sede piana o profonda
Boccola filettata Per la riparazione di candele di autovetture, TIME-SERT®

BOCCOLE TIME SERT M14X1,25X9,4

Per anello di tenuta con sede piana o profonda
Boccola filettata Per la riparazione di candele di autovetture, TIME-SERT®

BOCCOLE TIME SERT M14X1,25X11

Per anello di tenuta con sede piana o profonda
Boccola filettata Per la riparazione di candele di autovetture, TIME-SERT®

BOCCOLE TIME SERT M14X1,25X15

Per anello di tenuta con sede piana o profonda
Boccola filettata Per la riparazione di candele di autovetture, TIME-SERT®

BOCCOLE TIME SERT M14X1,25X16,8

Per anello di tenuta con sede piana o profonda