Assortimento riparaz fil candele TIME-SERT® 75 pz
Kit riparaz fil candele Time-Sert M14x1,25 75pz
ASS-RIPARAZ-FILETTI-CANDELE-T/S-M14X1,25
Cod. art. 5964096111
EAN 4058794183863
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tutte le boccole e gli utensili necessari sono inclusi
6 lunghezze boccola da 7 a 16,8 mm in dotazione
Ottima conducibilità termica delle boccole
Rivestimento in rame
Sigillato a compressione, nessun allentamento
Le boccole vengono inserite a pressione nel pezzo in lavorazione.
Caratteristiche tecniche(X)
Fresare, svasare e tagliare la filettatura rimanente, quindi inserire e premere la boccola.
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro nominale | 14 mm |
Passo | 1,25 mm |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 75 PZ |
CHIAVE A TUBO PER CANDELE M14X1,25
LEVA SCORREV.TIME SERT M14X1,25
BOCCOLE TIME SERT M14X1,25X7
BOCCOLE TIME SERT M14X1,25X8
BOCCOLE TIME SERT M14X1,25X9,4
BOCCOLE TIME SERT M14X1,25X11
BOCCOLE TIME SERT M14X1,25X15
BOCCOLE TIME SERT M14X1,25X16,8
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.