Assortimento raschietto con lame 52 pz
Raschietto con blocco rapido, ass. cassetta plast.
SET-RASCHIETTO-E-LAME-52PZ
Cod. art. 0714663380
EAN 4065746553476
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile ed efficace
- L'assortimento raschietto può essere utilizzato per varie superfici e applicazioni, tra cui la rimozione di adesivi, residui, rivestimenti e impurità
Ergonomico e sicuro
- Il raschietto è dotato di un manico ergonomico a due componenti che lo rende comodo da utilizzare
- Il sistema di bloccaggio e sbloccaggio rapido mantiene le lame in posizione in modo facile e sicuro
Maggiore efficienza
- Grazie alla lama adatta all'applicazione specifica
- Lama standard per applicazioni generali e universali
- Lama nera extra affilata e con bordi arrotondati per evitare graffi indesiderati
- Lama in materiale plastico ideale per l'uso su superfici delicate
- Lama HEAVY-DUTY con 2 taglienti a 60° per impieghi pesanti con pressione di contatto molto elevata per rivestimenti duri e resistenti
- Lama HEAVY-DUTY con quattro taglienti a 90° per la rimozione di materiali fragili e la levigatura di superfici
Sistema ORSY®
- Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth 4.2.1 consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello per officina
Dopo l'uso, ruotare la lama verso l'interno del supporto per proteggerne il tagliente
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 52 PZ |
Larghezza raschietto | 40 mm |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Peso prodotto (per pezzo) | 842,000 g |
RASCHIETTO-UNIV-BLOCCAGGIO-LAMA-RAPIDO
LAMA-RASCHIETTO-(2X60GRD)-HEAVY-DUTY
LAMA-RASCHIETTO-(4X90GRD)-HEAVY-DUTY
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.