Assortimento punte con aspirazione Plus D 4 pz
Assortimento punte con aspirazione Plus D, 4 pz
ASS.-PUNTA-ASPIRAZIONE-PLUS-D-(6-10)-4PZ
Cod. art. 0648450003
EAN 4061975228093
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura senza polvere
- La polvere viene estratta dal foro non appena viene creata
- Protegge l'utente da eventuali rischi per la salute
- Prolunga la durata
- Non è necessaria alcuna successiva pulizia del foro
- Impedisce in modo significativo la formazione di polvere nel cantiere
Foratura molto rapida e lunga durata
Robusta geometria della testa a 2 taglienti e fori di aspirazione particolarmente ampi direttamente nella zona della testa
Per tutti gli aspiratori comuni, certificati per polveri di classe M
Adattatore per aspiratore in gomma monoblocco e flessibile, per uso universale con tutte e tre le misure della punta
Precisione della foratura
Speciale punta autocentrante
Fornitura:
- 1 punta con aspirazione, lunghezza: 220 mm, lunghezza utile: 100 mm ∅ 6 mm
- 1 punta con aspirazione, lunghezza: 220 mm, lunghezza utile: 100 mm ∅ 8 mm
- 1 punta con aspirazione, lunghezza: 220 mm, lunghezza utile: 100 mm ∅ 10 mm
- 1 adattatore per aspiratore
- I ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale
- Osservare le istruzioni incluse
- Attenzione: installare sempre l'adattatore a ventosa in gomma con le aperture per l'aria nella direzione della freccia rivolta verso la punta autoforante
- Solo per l'uso con aspiratori di classe di polveri M
Caratteristiche tecniche(X)
- Fori puliti e privi di polvere per la posa di ancoranti chimici
- Fori per la successiva installazione o per la sostituzione di barre di rinforzo inserite in modo errato
- Lavori in aree critiche che devono essere mantenute prive di polvere, quali edifici pubblici, ospedali, ecc.
- Lavori di ristrutturazione in cui la polvere deve essere evitata e l'utente deve essere protetto
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Stabilità foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Precisione (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Resistenza armatura (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 4 PZ |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-plus |