Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento punte a percussione DUO-S, gambo dritto 10 pz

Ass. punte percuss. DUO-S cil. 10 pz Syska
ASS.-PUNTE-MURO-DUO-S-(D5-10)-10PZ

Cod. art. 0637200010

EAN 4065233127654

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento punte a percussione DUO-S, gambo dritto 10 pz

Cod. art. 0637200010
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
Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Precisione della foratura


Eccellenti proprietà di centraggio della punta di centraggio



Resistente, estremamente robusta e progettata per i materiali più duri


  • Tempratura di qualità superiore

  • Punte in carburo metallico ad alta resistenza

  • Ottima saldatura a vuoto, resistenza al calore fino a 1100 °C

  • Codolo di serraggio con speciale trattamento di resistenza al calore

  • Corpo punta ad alta resistenza, stesso materiale per l'albero e per le punte a percussione


Foratura rapida


  • Piastra di carburo molto affilata

  • Grande elica di scarico con più spirali


Per forature a rotazione e a percussione


Speciale geometria della punta in carburo di tungsteno



Certificato PGM


Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.



Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Foratura a percussione in calcestruzzo, muratura, mattoni in arenaria calcarea e pietra naturale. Anche per foratura a rotazione di ceramica e marmo. Adatta per l'uso con trapani a percussione e a rotazione, oltre che in martelli perforatori con adattatore per mandrino.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

10 PZ

Dispositivo di fissaggio utensile

Codolo cilindrico

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Assortimento punte a percussione DUO-S, gambo dritto 10 pz compreso:
1 x
Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

PUNTE PER MURO ZEBRA 10X120 MM

Descrizione:
10 mm
Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori.
Quantità: 1 x
1 x
Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

PUNTE PER MURO ZEBRA DUO-S 3,0X60

Descrizione:
3 mm
Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori.
Quantità: 1 x
1 x
Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

PUNTE PER MURO ZEBRA DUO-S 4,0X75

Descrizione:
4 mm
Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori.
Quantità: 1 x
2 x
Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

PUNTE PER MURO ZEBRA DUO-S 5,0X85

Descrizione:
5 mm
Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori.
Quantità: 2 x
2 x
Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

PUNTE PER MURO ZEBRA DUO-S 6,0X100

Descrizione:
6 mm
Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori.
Quantità: 2 x
1 x
Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

PUNTE PER MURO ZEBRA DUO-S 7,0X100

Descrizione:
7 mm
Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori.
Quantità: 1 x
1 x
Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

PUNTE PER MURO ZEBRA DUO-S 8,0X120

Descrizione:
8 mm
Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori.
Quantità: 1 x
1 x
Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

PUNTE PER MURO ZEBRA 9,0 X 120

Descrizione:
9 mm
Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori.
Quantità: 1 x