Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento pinze isolate VDE, universali IEC 60900 8 pz

Assortimento pinze VDE combinate IEC 60900
ASS. PINZE E CACCIAV.ZEBRA VDE 8 PZ.

Cod. art. 071401 582

EAN 4050642335943

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento pinze isolate VDE, universali IEC 60900 8 pz

Cod. art. 071401 582
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
  • Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

  • Pinze in acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio

  • Pinza spelafili con molla per apertura automatica

  • Tronchese con forma della testa sottile per un'accessibilità ottimale

  • Pinze a becco lungo con punte resistenti a elevate sollecitazioni di piegatura

  • Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo bicomponente per lavorare in sicurezza
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

8 PZ

Assortimento pinze isolate VDE, universali IEC 60900 8  compreso:
1 x
Cacciavite isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE ZEBRA ISOL.TAGLIO 2,5X80

Descrizione:
0,4 x 2,5 mm
Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE ZEBRA ISOL.TAGLIO 4,0X100

Descrizione:
0,8 x 4,0 mm
Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE ZEBRA ISOL.TAGLIO 6,5X150

Descrizione:
1,2 x 6,5 mm
Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE, a croce PH isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

CACCIAVITE ZEBRA ISOL.CROCE PR1X80

Descrizione:
PH1; 1
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE, a croce PH isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

CACCIAVITE ZEBRA ISOL.CROCE PR2X100

Descrizione:
PH2; 2
Quantità: 1 x
1 x
Pinze spelafili VDE, IEC 60900

PINZA SPELAFILI ZEBRA 160 MM

Descrizione: Spelatura precisa e semplice di cavi e fili con isolamento in gomma o plastica.
Quantità: 1 x
1 x
Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

TRONCHESINO ZEBRA VDE 160 MM

Descrizione:
160 mm
Per tagliare fili duri e dolci, anche in posti difficili da raggiungere
Quantità: 1 x
1 x
Pinze a becchi mezzotondi isolate VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

PINZA BECCHI MEZZIT. ZEBRA VDE 200MM

Descrizione:
200 mm
Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità: 1 x