Assortimento pinze isolate VDE, IEC 60900 4 pz
Serie pinze isolate VDE, manico 2C
ASSORTIMENTO PINZE ZEBRA VDE 4 PZ.
Cod. art. 071401 580
EAN 4050642335929
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Isolate 1000V (AC) e 1500V (DC)
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio
- Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con sporgenze per lavorare in sicurezza
- Pinza universale con bordo di taglio extra-lungo per cavi più spessi
- Pinza spelafili con molla per apertura automatica
- Pinze a becco lungo con punte per elevate sollecitazioni di piegatura
- Tronchese a taglienti diagonali con forma della testa sottile per un'accessibilità ottimale
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 4 PZ |
Norma EN | 60900 |
TRONCHESINO ZEBRA VDE 160 MM
PINZA UNIVERSALE ZEBRA VDE 180 MM
PINZA BECCHI MEZZIT. ZEBRA VDE 200MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.