Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento per la riparazione di filetti TIME-SERT 70 pz

Kit per riparazione di filetti 70 pezzi Sysko
ASS-RIPARAZ-FILET-COMPL-M5/M6/M8/M10/M12

Cod. art. 5964096171

EAN 4058794183856

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento per la riparazione di filetti TIME-SERT 70 pz

Cod. art. 5964096171
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
Per un perfetto ripristino e rafforzamento dei filetti in acciaio, metalli leggeri, metalli base non ferrosi, metalli fusi e materiale plastico duro.
  • Per riparare filetti metrici standard

  • Boccole e utensili con 2 lunghezze delle boccole ciascuno incluse

  • Riparazione di filetti altamente resiliente e impermeabile

  • L’applicazione a pressione con il pezzo da lavorare rende la filettatura a tenuta di pressione per acqua, olio, altri liquidi e gas compressi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale per riparare filetti metrici standard M5/M6/M8/M10/M12
Istruzioni
  • Forare, svasare e tagliare i residui di filettatura

  • Quindi inserire e premere sui bordi la boccola

Numero pezzi nell'assortimento/kit

70 PZ

Per filettatura vite

M5-M12

Assortimento per la riparazione di filetti TIME-SERT 70  compreso:
1 x
Punta Time-Sert®

PUNTA SPEC.HSS TIME SERT M10X1,5

Descrizione: Punta speciale per foratura e rimozione dei residui di filettature rotte
Quantità: 1 x
1 x
Filiera per TIME-SERT® in HSS

MASCHIO HSS TIME SERT M10X1,5

Descrizione:
M10
Quantità: 1 x
1 x
Posatore TIME-SERT®

AVVITATORE TIME SERT M10X1,5

Descrizione:
M10 x 1,5
Quantità: 1 x
1 x
Fresa TIME-SERT®

FRESA TIME SERT M10X1,5

Descrizione:
M10 x 1,5
Quantità: 1 x
1 x
Punta Time-Sert®

PUNTA SPEC.HSS TIME SERT M12X1,75

Descrizione: Punta speciale per foratura e rimozione dei residui di filettature rotte
Quantità: 1 x
1 x
Filiera per TIME-SERT® in HSS

MASCHIO HSS TIME SERT M12X1,75

Descrizione:
M12
Quantità: 1 x
1 x
Fresa TIME-SERT®

FRESA TIME SERT M12X1,75

Descrizione:
M12
Quantità: 1 x
1 x
Posatore TIME-SERT®

AVVITATORE TIME SERT M12X1,75

Descrizione:
M12 x 1,75
Quantità: 1 x
1 x
Punta Time-Sert®

PUNTA SPEC.HSS TIME SERT M 5X0,8

Descrizione: Punta speciale per foratura e rimozione dei residui di filettature rotte
Quantità: 1 x
1 x
Filiera per TIME-SERT® in HSS

MASCHIO HSS TIME SERT M 5X0,8

Descrizione:
M5
Quantità: 1 x
1 x
Fresa TIME-SERT®

FRESA TIME SERT M 5X0,8

Descrizione:
M5
Quantità: 1 x
1 x
Posatore TIME-SERT®

AVVITATORE TIME SERT M 5X0,8

Descrizione:
M5 x 0,8
Quantità: 1 x
1 x
Punta Time-Sert®

PUNTA SPEC.HSS TIME SERT M 6X1

Descrizione: Punta speciale per foratura e rimozione dei residui di filettature rotte
Quantità: 1 x
1 x
Filiera per TIME-SERT® in HSS

MASCHIO HSS TIME SERT M 6X1

Descrizione:
M6
Quantità: 1 x
1 x
Fresa TIME-SERT®

FRESA TIME SERT M 6X1

Descrizione:
M6
Quantità: 1 x
1 x
Posatore TIME-SERT®

AVVITATORE TIME SERT M 6X1

Descrizione:
M6 x 1
Quantità: 1 x
1 x
Fresa TIME-SERT®

FRESA TIME SERT M 8X1,25

Descrizione:
M8 x 1
Quantità: 1 x
1 x
Punta Time-Sert®

PUNTA SPEC.HSS TIME SERT M 8X1,25

Descrizione: Punta speciale per foratura e rimozione dei residui di filettature rotte
Quantità: 1 x
1 x
Filiera per TIME-SERT® in HSS

MASCHIO HSS TIME SERT M 8X1,25

Descrizione:
M8
Quantità: 1 x
1 x
Posatore TIME-SERT®

AVVITATORE TIME SERT M 8X1,25

Descrizione:
M8 x 1,25
Quantità: 1 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M10X1,5 X14,0

Descrizione:
M10 x 1,5; 14 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M10X1,5 X20,0

Descrizione:
M10 x 1,5; 20 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M12X1,75X16,2

Descrizione:
M12 x 1,75; 16.2 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M12X1,75X24,0

Descrizione:
M12 x 1,75; 24 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M 5X0,8 X10

Descrizione:
M5 x 0,8; 10 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M 5X0,8 X 7,6

Descrizione:
M5 x 0,8; 7.6 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M 6X1 X12,0

Descrizione:
M6 x 1; 12 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M 6X1 X 9,4

Descrizione:
M6 x 1; 9.4 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M 8X1,25X11,7

Descrizione:
M8 x 1,25; 11.7 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M 8X1,25X16,2

Descrizione:
M8 x 1,25; 16.2 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x