Assortimento per il rilevamento delle perdite dell'impianto di climatizzazione
Assortimento cercafughe A/C
ASSORTIMENTO TRACCIANTE MONODOSE A/C
Cod. art. 0964764025
EAN 4038898215677
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Può essere utilizzato senza la macchina clima
Adatto per uso mobile
Monouso: Singolo utilizzo
Alta percentuale di agenti fluorescenti
Ottima compatibilità con i materiali
- Non intacca O-ring e guarnizioni
- L'additivo può rimanere nel circuito di climatizzazione dopo l'uso
Conforme agli standard SAE J2297 relativi a R134a, olio PAG e olio di estere
Compatibile con l'olio PAG
L'adattatore di rabbocco art. n. 0764000114 può essere utilizzato solo con un raccordo 134a.
Caratteristiche tecniche(X)
Può essere usato come misura preventiva per rilevare in modo affidabile una scarsa tenuta e perdite negli impianti di climatizzazione R134a. Può essere utilizzato anche su impianti con compressori elettrici.
Fare riferimento alle indicazioni/istruzioni relative all'applicazione dell'additivo tracciante fornite con il prodotto.
Peso prodotto (per pezzo) | 1496,000 g |
PISTOLA P/MANUTENZIONE IMPIANTI A/C
FLUIDO TRACCIANTE MONODOSE A/C7,5 ML
TUBO BLU PER BASSA PRESSIONE A/C
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.