Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento per aeratori frangigetto 162 pz in valigetta 4.4.1

Assortimento aeratori 162 pezzi Sysko
ASS-AERATORI-FRANGIGETTO-162PZ-SYSKO

Cod. art. 5964088800

EAN 4058794349108

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento per aeratori frangigetto 162 pz in valigetta 4.4.1

Cod. art. 5964088800
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
  • Questo set di aeratori frangigetto consente di ridurre il consumo giornaliero di acqua senza limitazioni evidenti.

  • I miscelatori riducono il flusso e miscelano contemporaneamente l'aria nel getto d'acqua, in modo che non si noti una riduzione del volume.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Assortimento per aeratori frangigetto 162 pz in valigetta 4.4.1 compreso:
1 x
Inserto termoformato per valigia 4.4.1

INSERTO-TF-4.4.1-C-5-VANI-VARIAB.

Descrizione:
Numero scomparti: 5 PZ; Larghezza scomparto x profondità scomparto x altezza scomparto: 55 x 210 x 52 mm
Un sistema di divisori fissi per lo stoccaggio e il prelievo ordinato di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. Utilizzabile anche in combinazione con altri componenti del sistema.
Quantità: 1 x
9 x
Divisorio Per inserto in materiale plastico

DIVISORIO-PER-INSERTO-TF-5-VANI

Descrizione: Per l'organizzazione personalizzata dei termoformati in plastica delle valigie. Ideale per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo
Quantità: 9 x
1 x
Valigetta sistema 4.4.1

VALIG-ORSY-4.4.1

Descrizione:
370 x 278 x 85 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
10 x
Ghiera

GHIERA P. FILTRO FF M22

Descrizione:
FF M22
Quantità: 10 x
20 x
Ghiera

GHIERA P. FILTRO FM M24

Descrizione:
FM M24
Quantità: 20 x
4 x
Ghiera

GHIERA P. FILTRO FM M28

Descrizione:
FM M28
Quantità: 4 x
20 x
Filtro interno frangigetto con protezione anticalcare

FILTRO M22/M24 LAVANDINO ANTICALCARE

Descrizione:
Blu chiaro
Quantità: 20 x
4 x
Filtro interno frangigetto con protezione anticalcare

FILTRO M28 VASCA ANTICALCARE

Descrizione:
M28 22,8-25,2 l/min Colore: Blu scuro
Quantità: 4 x
5 x
Parte interna dellaeratore frangigetto, regolatore per il risparmio dacqua

FILTRO M22/M24 8L/MIN LAVANDINO

Descrizione:
M22/24 Colore: Bianco 8 l/min
Limita il flusso dell'acqua a 8 l/min, indipendentemente dalla pressione
Quantità: 5 x
10 x
Parte interna dellaeratore frangigetto, limitatore per il risparmio dacqua

FILTRO M22/M24 RISPARMIO LAVABO

Descrizione:
M22/24 7,5-9 l/min Colore: Verde
Limita il flusso dell'acqua a un valore compreso tra 7,5 e 9 l/min, a seconda della pressione
Quantità: 10 x
10 x
Parte interna Bassa pressione

FILTRO M22/M24 PRESSIONE BASSA

Descrizione:
M22/24
In particolare per unità per acqua calda non sotto pressione
Quantità: 10 x
30 x
Guarnizione

GUARNIZIONE M22

Descrizione:
M22
Quantità: 30 x
40 x
Guarnizione

GUARNIZIONE M24

Descrizione:
M24
Quantità: 40 x
8 x
Guarnizione

GUARNIZIONE M28

Descrizione:
M28
Quantità: 8 x
1 x
Chiave di servizio per aeratore frangigetto

CHIAVE SERVIS M22 /M24 /M28

Descrizione: Per aeratori frangigetto M22, M24 e M28
Quantità: 1 x