Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371 4 pz

Assortimento maschio HSCo VaryTap verde 4 pz
ASS.-MASCHIO-MAC-FC-VARYTAP-VERDE-4PZ

Cod. art. 0655800004

EAN 4065746769648

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371 4 pz

Cod. art. 0655800004
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
L'innovativa maschio per professionisti per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².

Nuova geometria Vario appositamente sviluppata


Rimozione ottimizzata dei trucioli, previene l'accumulo



Preparazione del tagliente ottimizzata grazie al processo di finitura in più fasi


Eccellente rimozione dei trucioli e perfettamente fedele al calibro



Scanalatura extra lunga


Erogazione del refrigerante e rimozione dei trucioli ottimizzate per filettature profonde



Parte filettata ad angolo


Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno



Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio inossidabile



Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici



Disponibile in esclusiva da Würth

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Materiale da lavorare

Acciaio, Acciaio inossidabile

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo foro

Foro cieco ≤ 2.5xD

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Grezzo

Per tipo macchina

Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Tipo filettatura

Filetto metrico

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

3 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

3 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici

Chiave
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Valori di taglio
Per M6 - M8
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M6 M8
n f n f
da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 8 10 424 531 1 318 398 1,25
Acciai < 1.000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25
Acciai < 1.200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili < 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25
Acciai inossidabili > 850 N/mm² 4 6 212 382 1 159 239 1,25
Assortimento maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371 4 pz compreso:
2 x
Maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-VERDE-M6

Descrizione:
M6 x 1
L'innovativo maschio per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².
Quantità: 2 x
2 x
Maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-VERDE-M8

Descrizione:
M8 x 1,25
L'innovativo maschio per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².
Quantità: 2 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVVIT-BATT-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani