Assortimento maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371 4 pz
Assortimento maschio HSCo NeoTap verde 4 pz
Cod. art. 0655700004
EAN 4065746769631
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e una spirale di entrata
Rimozione dei trucioli ottimizzata e affidabile
Struttura superficiale omogenea grazie al più moderno processo di finitura
Eccellente rimozione dei trucioli
Scanalatura extra lunga
Erogazione ottimizzata del refrigerante per filettature profonde
Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio inossidabile
Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Disponibile in esclusiva da Würth
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Caratteristiche tecniche(X)
Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera spirale di entrata dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 4 PZ |
Materiale da lavorare | Acciaio, Acciaio inossidabile |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo foro | Foro cieco/passante ≤ 3xD |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Grezzo |
Per tipo macchina | Centro di fresatura/foratura, Smerigliatrice con piedistallo |
Per resistenza alla tensione fino a | 1200 N/mm² |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici |
| Valori di taglio | |||||||||
| Per M6 - M8 | |||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M6 | M8 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | ||||
| Acciai | |||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 |
| Acciai | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 |
| Acciai | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 |
| Acciai inossidabili | |||||||||
| Acciai inossidabili | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1 | 318 | 477 | 1,25 |
| Acciai inossidabili | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 |
| Chiave |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/r] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-VERDE-M6
MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-VERDE-M8
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.