Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1.

Kit O-ring a metro, 8 pz Sysko
ASS-O-RING-A METRO-5X1M-SYSKO

Cod. art. 5964046806

EAN 4046777996524

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1.

Cod. art. 5964046806
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
Diametro del cordone tondo: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
  • Diametro del cordone tondo: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70

  • Per la realizzazione rapida e semplice di O-ring

  • NBR è una designazione chimica: gomma nitrilica butadiene (marchi commerciali, ad. es. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistenza alle temperature: da -30 °C a +100 °C

  • Resistenza alle seguenti sostanze: olio, benzina, grasso, idrocarburi alifatici (propano, butano, oli minerali), acidi diluiti e alcali
Indicazione

La norma DIN ISO 3302-1, classe di tolleranza E1 si applica alla tolleranza dimensionale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Cantieri navali, ingegneria meccanica, trasporto merci, officine di riparazione veicoli, officine di riparazione macchine agricole e motocicli, società di trasporti pubblici ecc.

Materiale

NBR (Gomma nitrile-butadiene)

Colore

Nero

Dimensioni sistema

4.4.1

Numero pezzi nell'assortimento/kit

8 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

1807,100 g

Conformità alla normativa RoHS

Assortimento kit di montaggio O-ring 8  compreso:
1 x
Valigetta sistema 4.4.1

VALIG-ORSY-4.4.1

Descrizione:
370 x 278 x 85 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
1 x
Cutter monocomponente con cursore

CUTTER-RED-L140MM-H9MM

Descrizione:
9 mm; 140 mm
Con blocco lama automatico per l’utilizzo pratico con una sola mano
Quantità: 1 x
1 x
Dima di taglio per O-ring

DIMA-DI-TAGLIO-CORDONE-(O-RING)-P/KIT

Descrizione: La dima di taglio per O-ring può essere utilizzata per realizzare anelli di qualsiasi misura (in pollici o metrici).
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

CORDA-PER-O-RING-NBR70-1M-D1,6

Descrizione:
Diametro: 1.6 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

CORDA-PER-O-RING-NBR70-1M-D2,4

Descrizione:
Diametro: 2.4 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

CORDA-PER-O-RING-NBR70-1M-D3,0

Descrizione:
Diametro: 3 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

CORDA-PER-O-RING-NBR70-1M-D5,7

Descrizione:
Diametro: 5.7 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

CORDA-PER-O-RING-NBR70-1M-D8,4

Descrizione:
Diametro: 8.4 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Adesivo superrapido Klebfix

ADESIVO SUPERRAPIDO KLEBFIX 20G.

Descrizione:
19 ml
Per incollare metallo, plastica e parti in gomma con altro e tra di loro in pochi secondi.
Quantità: 1 x