Assortimento inserto filettato automaschiante 220 pz in valigetta 4.4.1.
Inserto filettato automaschiante Sysko
ASS.-BOCCOLE-AUTOMASCHIANTI-(DSP)-220PZ
Cod. art. 5964066002
EAN 4062856419661
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per creare collegamenti filettati per carichi pesanti in materiali a bassa resistenza, ad es. ghisa, leghe di alluminio, plastica, legno duro ecc.
- I giri della filettatura frontale sono angolati per un taglio semplificato
Caratteristiche tecniche(X)
Pre-forare in base alle specifiche, quindi avvitare l'inserto filettato.
Per filettatura vite | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 220 PZ |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato con passivazione ad alto spessore |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.