Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL M5-M12 a norma DIN 8140

W-Tec Insert Coil M5–M12 assortimento 260 pz Sysko
ASS-WTEC-INSERTCOIL-(M5-M12)-260PZ-SYSKO

Cod. art. 5964462700

EAN 4056807389981

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL M5-M12 a norma DIN 8140

Cod. art. 5964462700
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
Con diametro esterno ridotto per una migliore installazione. Per la realizzazione di filetti femmina resistenti e duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. Acciaio inossidabile

Perfetta combinazione salvaspazio di filetti resistenti all'usura e sistema di riparazione filetti in una valigetta 4.4.1


  • In materiali metallici a bassa resistenza

  • In materiali plastici


Distribuzione ottimale della forza


La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo



Saldo insediamento della boccola automaschiante



Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo



Maggiore resistenza alla corrosione



Riduzione al minimo di spazio e peso


Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte



Costi ridotti al minimo


Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Numero pezzi nell'assortimento/kit

260 PZ

Assortimento inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL M5-M12 a norma DIN 8140 compreso:
5 x
Box sistema

BOX-SISTEMA-1.1.1-ROSSO

Descrizione:
1.1.1
Un sistema variabile per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. I box contenitori possono essere utilizzati in combinazione con tutte le ulteriori tipologie di divisori della gamma.
Quantità: 5 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D10,4MM

Descrizione:
10.4 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D12,4MM

Descrizione:
12.4 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D5,2MM

Descrizione:
5.2 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D6,3MM

Descrizione:
6.3 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D8,3MM

Descrizione:
8.3 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a taglio singolo per inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL - forma D, in HSS

MASCHIO-FC-FP-FORMA-D-HSSG-M5X0,8

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M5
Per fori ciechi e fori passanti
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a taglio singolo per inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL - forma D, in HSS

MASCHIO-FC-FP-FORMA-D-HSSG-M6X1,0

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M6
Per fori ciechi e fori passanti
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a taglio singolo per inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL - forma D, in HSS

MASCHIO-FC-FP-FORMA-D-HSSG-M8X1,25

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M8
Per fori ciechi e fori passanti
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a taglio singolo per inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL - forma D, in HSS

MASCHIO-FC-FP-FORMA-D-HSSG-M10X1,5

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M10
Per fori ciechi e fori passanti
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a taglio singolo per inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL - forma D, in HSS

MASCHIO-FC-FP-FORMA-D-HSSG-M12X1,75

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M12
Per fori ciechi e fori passanti
Quantità: 1 x
1 x
Utensile di installazione Per boccole automaschianti

POSATORE-ATT-ESAG-1/4PO-M5X0,8

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M5
Attrezzo per l'avvitamento meccanico delle boccole automaschianti
Quantità: 1 x
1 x
Utensile di installazione Per boccole automaschianti

POSATORE-ATT-ESAG-1/4PO-M6X1,0

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M6
Attrezzo per l'avvitamento meccanico delle boccole automaschianti
Quantità: 1 x
1 x
Utensile di installazione Per boccole automaschianti

POSATORE-ATT-ESAG-1/4PO-M8X1,25

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M8
Attrezzo per l'avvitamento meccanico delle boccole automaschianti
Quantità: 1 x
1 x
Utensile di installazione Per boccole automaschianti

POSATORE-ATT-ESAG-1/4PO-M10X1,5

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M10
Attrezzo per l'avvitamento meccanico delle boccole automaschianti
Quantità: 1 x
1 x
Utensile di installazione Per boccole automaschianti

POSATORE-ATT-ESAG-1/4PO-M12X1,75

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M12
Attrezzo per l'avvitamento meccanico delle boccole automaschianti
Quantità: 1 x
1 x
W-TEC® INSERT COIL - Rompilinguetta per la rottura del perno di trascinamento

ZB-ZAPFENBRECHER-M5

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M5
Rompilinguetta per la rottura dei perni di trascinamento dei filetti riportati.
Quantità: 1 x
1 x
W-TEC® INSERT COIL - Rompilinguetta per la rottura del perno di trascinamento

ROMPILINGUETTA-INSERTCOIL-M6

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M6, M7
Rompilinguetta per la rottura dei perni di trascinamento dei filetti riportati.
Quantità: 1 x
1 x
W-TEC® INSERT COIL - Rompilinguetta per la rottura del perno di trascinamento

ROMPILINGUETTA-INSERTCOIL-M8

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M8, M9
Rompilinguetta per la rottura dei perni di trascinamento dei filetti riportati.
Quantità: 1 x
1 x
W-TEC® INSERT COIL - Rompilinguetta per la rottura del perno di trascinamento

ROMPILINGUETTA-INSERTCOIL-M10

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M10
Rompilinguetta per la rottura dei perni di trascinamento dei filetti riportati.
Quantità: 1 x
1 x
W-TEC® INSERT COIL - Rompilinguetta per la rottura del perno di trascinamento

ROMPILINGUETTA-INSERTCOIL-M12

Descrizione:
Per boccola automaschiante: M12
Rompilinguetta per la rottura dei perni di trascinamento dei filetti riportati.
Quantità: 1 x
10 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M10X10

Descrizione:
M10 x 10 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 10 x
10 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M10X15

Descrizione:
M10 x 15 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 10 x
10 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M10X20

Descrizione:
M10 x 20 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 10 x
10 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M12X12

Descrizione:
M12 x 12 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 10 x
10 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M12X18

Descrizione:
M12 x 18 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 10 x
10 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M12X24

Descrizione:
M12 x 24 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 10 x
20 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M5X10

Descrizione:
M5 x 10 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 20 x
20 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M5X5

Descrizione:
M5 x 5 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 20 x
20 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M5X7,5

Descrizione:
M5 x 7.5 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 20 x
20 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M6X12

Descrizione:
M6 x 12 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 20 x
20 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M6X6

Descrizione:
M6 x 6 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 20 x
20 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M6X9

Descrizione:
M6 x 9 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 20 x
20 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M8X12

Descrizione:
M8 x 12 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 20 x
20 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M8X16

Descrizione:
M8 x 16 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 20 x
20 x
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M8X8

Descrizione:
M8 x 8 mm
Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2
Quantità: 20 x