Assortimento inserti C 6.3 (1/4 poll.) con clip per cintura 17 pezzi
Set inserti C 6.3 (1/4), portains clip cint 17 pz
Cod. art. 0614203
EAN 4038898963844
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Accesso rapido agli inserti
- I 16 inserti sono inseriti saldamente nel robusto portainserti e sono facili da estrarre.
- È inoltre disponibile spazio per un massimo di quattro inserti aggiuntivi.
- La pratica clip in metallo si aggancia semplicemente alla cintura e consente di tenere l'assortimento inserti a portata di mano.
- Gli inserti robusti soddisfano i requisiti per l'uso in officina e all'aperto.
- Ideale per tutte le applicazioni standard
- Sempre a portata di mano: con i 16 inserti più usati lunghezza 25mm e portainserti da 1/4 poll.,
- Pratico portainserti universale
Portainserti universale E 6.3 (1/4 poll.) con magnete
- Il portainserti è idoneo per collegare in modo rapido e affidabile gli attacchi da 1/4 poll. e gli utensili da 1/4 poll.
- Il portainserti è dotato di un manicotto in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, un anello d'arresto e un robusto magnete permanente.
- 74 mm di lunghezza, il che lo rende adatto per la maggior parte delle applicazioni
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 17 PZ |
Lunghezza | 25 mm |
INSERTI POZIDRIVE MIS. 1 - ATT. 1/4
INSERTI POZIDRIVE MIS. 2 - ATT. 1/4
INSERTI POZIDRIVE MIS. 3 - ATT. 1/4
PORTAINSERTI MAGN. 1/4 - ATT. 1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4
INSERTO-AW10-ATT-1/4 L25MM
INSERTO-AW20-ATT-1/4 L25MM
INSERTI AW 25 ATT.1/4 L.25MM
INSERTO-AW30-ATT-1/4 L25MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.