Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento ingrassatori, DIN 71412 A, B, C 600 pz in valigetta 4.4.1.

DIN 71412 A, B, C assortimento da 600 pz
ASS-INGRASSATORI-600PZ-SYSKO

Cod. art. 5964098600

EAN 4046777219814

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento ingrassatori, DIN 71412 A, B, C 600 pz in valigetta 4.4.1.

Cod. art. 5964098600
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
Acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

L’assortimento include ingrassatori conici a forma A (dritti), forma B (angolati a 45°), forma C (angolati a 90°)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 71412

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Numero pezzi nell'assortimento/kit

600 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

5905,000 g

Dimensioni sistema

4.4.1

Assortimento ingrassatori, DIN 71412 A, B, C 600 pz in valigetta 4.4.1. compreso:
50 x
Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

INGRASSAT-DIN71412-A-H1-(A3F)-CH7-M6

Descrizione:
M6 x 15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

INGRASSAT-DIN71412-A-H1-(A3F)-CH9-M8X1

Descrizione:
M8 x 15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

INGRASSAT-DIN71412-A-H1-(A3F)-CH11-M10X1

Descrizione:
M10 x 15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ugello conico a innesto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

INGRASSAT-DIN71412-A-H1-(A3F)-6

Descrizione:
6 mm; 15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ugello conico a innesto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

INGRASSAT-DIN71412-A-H1-(A3F)-8

Descrizione:
8 mm; 15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ugello conico a innesto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

INGRASSAT-DIN71412-A-H1-(A3F)-10

Descrizione:
10 mm; 15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico Acciaio zincato, angolato a 45°, DIN 71412, forma B

INGRASSAT-DIN71412-B-H2-(A3F)-Q-CH9-M6

Descrizione:
M6 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico Acciaio zincato, angolato a 45°, DIN 71412, forma B

INGRASSAT-DIN71412-B-H2-(A3F)-Q-CH9-M8X1

Descrizione:
M8 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico Acciaio zincato, angolato a 45°, DIN 71412, forma B

INGRASSAT-DIN71412-B-H2-A3F-Q-CH11-M10X1

Descrizione:
M10 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico Acciaio 71412 acciaio zincato, angolato a 90°, forma C

INGRASSAT-DIN71412-C-H3-(A3F)-Q-CH9-M6

Descrizione:
M6 x 18 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico Acciaio 71412 acciaio zincato, angolato a 90°, forma C

INGRASSAT-DIN71412-C-H3-(A3F)-Q-CH9-M8X1

Descrizione:
M8 x 18 mm
Quantità: 50 x
50 x
Ingrassatore conico Acciaio 71412 acciaio zincato, angolato a 90°, forma C

INGRASSAT-DIN71412-C-H3-A3F-Q-CH11-M10X1

Descrizione:
M10 x 18 mm
Quantità: 50 x
1 x
Valigetta sistema 4.4.1

VALIG-ORSY-4.4.1

Descrizione:
370 x 278 x 85 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x