Assortimento grani 540 pz in valigetta 4.4.1
ISO 4026/4027/4028 acc. 45H gr. es. inc. val. sist
ASS-GRANI-ISO4026/4027/4028-45H-SYSKO
Cod. art. 5964025600
EAN 4046777994568
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grani M5, M6 e M8
- DIN EN ISO 4026 con esagono incassato e punta tronca (precedentemente DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 con esagono incassato e punta conica (precedentemente DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 con esagono incassato e punta cilindrica (precedentemente DIN 915)
La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV
I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza di torsione nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Classe di durezza | 45H |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 540 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-(GR)-EI2,5-M5X10
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-(GR)-EI2,5-M5X16
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-(GR)-EI3-M6X10
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-(GR)-EI3-M6X16
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-(GR)-EI4-M8X10
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-(GR)-EI4-M8X16
GRANO-CON-ISO4027-45H-(GR)-EI2,5-M5X10
GRANO-CON-ISO4027-45H-(GR)-EI2,5-M5X16
GRANO-CON-ISO4027-45H-(GR)-EI3-M6X10
GRANO-CON-ISO4027-45H-(GR)-EI3-M6X16
GRANO-CON-ISO4027-45H-(GR)-EI4-M8X10
GRANO-CON-ISO4027-45H-(GR)-EI4-M8X16
GRANO-CIL-ISO4028-45H-EI2,5-(GR)-M5X10
GRANO-CIL-ISO4028-45H-EI2,5-(GR)-M5X16
GRANO-CIL-ISO4028-45H-EI3-(GR)-M6X10
GRANO-CIL-ISO4028-45H-EI3-(GR)-M6X16
GRANO-CIL-ISO4028-45H-EI4-(GR)-M8X10
GRANO-CIL-ISO4028-45H-EI4-(GR)-M8X16
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.