Assortimento grani 1000 pz in valigetta 4.4.1. ISO 4026
ISO 4026 acc. 45H esag. incass. 1000 pz val. sist.
ASS-GRANI-ISO4026-45H-(A2K)-1000PZ-SYSKO
Cod. art. 5964025500
EAN 4046777772326
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 4026, grani con esagono incassato e punta tronca (precedentemente DIN 913) M2,5, M3, M4, M6, M8, M10 e M12
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | ISO 4026 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Classe di durezza | 45H |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1000 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI5-(A2K)-M10X12
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI5-(A2K)-M10X40
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI6-(A2K)-M12X16
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI6-(A2K)-M12X40
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI1,3-A2K-M2,5X3
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI1,3-A2K-M2,5X6
GRANO-TRNC-ISO4026-45H-EI1,5-(A2K)-M3X10
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI1,5-(A2K)-M3X4
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI2-(A2K)-M4X16
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI2-(A2K)-M4X6
GRANO-TRNC-ISO4026-45H-EI2,5-(A2K)-M5X16
GRANO-TRNC-ISO4026-45H-EI2,5-(A2K)-M5X6
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI3-(A2K)-M6X20
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI3-(A2K)-M6X6
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI4-(A2K)-M8X30
GRANO-TRONC-ISO4026-45H-EI4-(A2K)-M8X8
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.