Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura 3R 5 pz

Fresette in carburo metallico dent. 3R 5 pz Syska
ASS.FRESE-ROTATIVE-HM-3R-5PZ

Cod. art. 0616600005

EAN 4065233070653

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura 3R 5 pz

Cod. art. 0616600005
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
Fresette estremamente robuste e resistenti agli urti per taglio grezzo in acciaio con durezza < 55 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali e metalli duri non ferrosi. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
  • Elevata asportazione di materiale per impieghi pesanti

  • L'angolo di spoglia ad alte prestazioni riduce al minimo le rotture dei denti, le sfaldature e la rottura della testa

  • Utilizzabile anche a basse velocità grazie ai nuovi denti 3R

  • Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati

  • Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
Indicazione
  • Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, ad esempio protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione.

  • Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive.

  • Prima di iniziare il lavoro, accertarsi che la rotazione e il serraggio dell'attacco dell'utensile siano corretti. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza del gambo. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza.

  • I materiali generalmente vengono lavorati in senso antiorario.

  • Attacchi utensili idonei: attacchi per albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per le applicazioni più difficili in cantieri navali, fonderie e nell'industria siderurgica. Per l'uso in tutte le aree di produzione con condizioni di fabbricazione difficoltose che causano frequenti rotture o danni dei denti delle frese convenzionali. Adatto per applicazioni con un elevato angolo di avvolgimento, per la fresatura di profili stretti e per applicazioni che non consentono un elevato numero di giri.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Lega speciale, Metallo non ferroso

Per durezze fino a

55 HRC

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo dentatura

3R

Materiale di taglio

HM

Superficie

Grezzo

Diametro codolo

6 mm

Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura 3R 5  compreso:
1 x
Fresetta in carburo metallico con denti 3R

FRESA-ROT-HM-ZYAS-3R-D12-AL25MM

Descrizione:
Forma cilindrica con taglio dritto; 12 mm
Fresetta estremamente robusta, resistente agli urti per sgrossatura di acciaio con durezza < 55 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali e metalli duri non ferrosi.
Quantità: 1 x
1 x
Fresetta in carburo metallico con denti 3R

FRESA-ROT-HM-WRC-3R-D12-AL25MM

Descrizione:
Forma cilindrica; 12 mm
Fresetta estremamente robusta, resistente agli urti per sgrossatura di acciaio con durezza < 55 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali e metalli duri non ferrosi.
Quantità: 1 x
1 x
Fresetta in carburo metallico con denti 3R

FRESA-ROT-HM-KUD-3R-D12-AL11MM

Descrizione:
A forma sferica; 12 mm
Fresetta estremamente robusta, resistente agli urti per sgrossatura di acciaio con durezza < 55 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali e metalli duri non ferrosi.
Quantità: 1 x
1 x
Fresetta in carburo metallico con denti 3R

FRESA-ROT-HM-RBF-3R-D12-AL25MM

Descrizione:
Forma semi-circolare; 12 mm
Fresetta estremamente robusta, resistente agli urti per sgrossatura di acciaio con durezza < 55 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali e metalli duri non ferrosi.
Quantità: 1 x
1 x
Fresetta in carburo metallico con denti 3R

FRESA-ROT-HM-KEL-3R-D12-AL25MM

Descrizione:
Cono con estremità arrotondata; 12 mm
Fresetta estremamente robusta, resistente agli urti per sgrossatura di acciaio con durezza < 55 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali e metalli duri non ferrosi.
Quantità: 1 x