Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento estrattori per viti, corto 10 pezzi

Assortimento estrattori per viti, corti, 10 pezzi
SERIE- ESTRAT-INTERNI-CORTI-10PZ

Cod. art. 0714131100

EAN 4052703272792

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento estrattori per viti, corto 10 pezzi

Cod. art. 0714131100
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
Soluzione ideale per viti a esagono incassato, TX o simili con profilo arrugginito o stondato.

Caratteristiche


  • Profilo conico a spirale di precisione

  • Attacco esagonale da 13 mm per chiave o bussola

  • Effetto di allargamento limitato al collare dell'attacco

  • In scatola metallica con termoformato in gommaspugna con effetto di trattenuta degli utensili


Facile da usare in zone di difficile accesso.


Grazie al design corto



Enorme risparmio di tempo


dato che non sono necessari interventi complicati come trapanature o saldature



Effetto di allargamento limitato


Grazie al collare dell'attacco

Indicazione

Gli estrattori a spirale sono una soluzione ideale per svitare dadi e viti arrugginite, arrotondate o danneggiate. Si fa una distinzione generale tra applicazione interna ed esterna. L'applicazione interna è la soluzione ideale per estrarre viti con testa a esagono incassato o TX. L'applicazione esterna è adatta principalmente per profili a testa esagonale.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Selezionare un estrattore appropriato, inserirlo nella testa della vite e ruotare in senso antiorario con un cricchetto e una bussola da 13 mm. Il profilo aggressivo a spirale conico aggrappa saldamente il materiale e ne permette l'estrazione in modo sicuro. Adatto anche per estrarre viti e prigionieri spezzati. Preforare la vite o il prigioniero spezzati. Con diametri fino a 6 mm fare un preforo più grande di 0,5 mm, con diametri da 8 a 14 mm fare un preforo maggiore di 1 mm. Inserire nel foro l'estrattore selezionato e estrarre la vite o il prigioniero.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

10 PZ

Assortimento estrattori per viti, corto 10 pezzi compreso:
1 x
Estrattore con presa interna, esagonale, corto

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D3

Descrizione:
3 mm
Quantità: 1 x
1 x
Estrattore con presa interna, esagonale, corto

ESTRATT-INTERNO-CORTO-CHIAVE13-L28-D4MM

Descrizione:
4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Estrattore con presa interna, esagonale, corto

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D5

Descrizione:
5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Estrattore con presa interna, esagonale, corto

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D6

Descrizione:
6 mm
Quantità: 1 x
1 x
Estrattore con presa interna, esagonale, corto

ESTRATT-INTERNO-CORTO-CHIAVE13-L28-D8MM

Descrizione:
8 mm
Quantità: 1 x
1 x
Estrattore con presa interna, esagonale, corto

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D10

Descrizione:
10 mm
Quantità: 1 x
1 x
Estrattore con presa interna, esagonale, corto

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D11

Descrizione:
11 mm
Quantità: 1 x
1 x
Estrattore con presa interna, esagonale, corto

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D12

Descrizione:
12 mm
Quantità: 1 x
1 x
Estrattore con presa interna, esagonale, corto

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D14

Descrizione:
14 mm
Quantità: 1 x
1 x
Estrattore con presa interna, esagonale, corto

ESTRATT-INTERNO-CORTO-CH13-L28-D5,5MM

Descrizione:
5.5 mm
Quantità: 1 x
Inserto in espanso per set estrattori viti, corti
1 x
Inserto in espanso per set estrattori viti, corti

FMINRT-(0714131100)

Quantità: 1 x
1 x
Cassettina metallica

METBOX-130X80X32-SZ0

Descrizione: Misura 0
Quantità: 1 x