Assortimento di viti truciolari WÜPOFAST®, testa piana svasata 1925 pz in valigetta 4.4.1.
WÜPOFAST acc. zn tps, tappi copriforo Sysko
ASS-VITI-TRUC-(A2K)-C/TAPPI-SYSKO
Cod. art. 5964059000
EAN 4046777930344
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento con 1925 pezzi
- 200 viti truciolari 4,5 x 25 mm
- 150 viti truciolari 4,5 x 30 mm
- 100 viti truciolari 4,5 x 35 / 4,5 x 40 / 4,5 x 45 mm
- 75 viti truciolari 4,5 x 50 mm
- 400 tappi di copertura, bianco
- 200 tappi di copertura, marrone
- 200 tappi di copertura, marrone scuro
- 200 cappucci di copertura, marrone chiaro
- 200 tappi di copertura, nero
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1925 PZ |
TAPPO COPRIVITE 2,5/15MM MARRON
TAPPO COPRIVITE 2,5/15MM MARRON SC.
TAPPO COPRIVITE 2,5/15MM MARRON CH.
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.