Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di viti testa esagonale con filetto intero 975 pezzi

ISO 4017 inox A2 975 pz Sysko
ASS-VITI-TE-ISO4917-INOX-A2-975PZ-SYSKO

Cod. art. 5964009603

EAN 4056807209470

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di viti testa esagonale con filetto intero 975 pezzi

Cod. art. 5964009603
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
ISO 4017, acciaio inossidabile A2-70 in valigetta 4.4.1

Viti testa esagonale con filetto intero M4, M5, M6 e M8

Indicazione

La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

ISO 4017

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Tipo filettatura

Filetto metrico

Numero pezzi nell'assortimento/kit

975 PZ

Conformità alla normativa RoHS

Peso prodotto (per pezzo)

5600,000 g

Assortimento di viti testa esagonale con filetto intero 975 pezzi compreso:
100 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH7-M4X10

Descrizione:
M4 x 10 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH7-M4X16

Descrizione:
M4 x 16 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH7-M4X20

Descrizione:
M4 x 20 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH7-M4X25

Descrizione:
M4 x 25 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH8-M5X10

Descrizione:
M5 x 10 mm
Quantità: 100 x
50 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH8-M5X16

Descrizione:
M5 x 16 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH8-M5X20

Descrizione:
M5 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH8-M5X25

Descrizione:
M5 x 25 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH10-M6X10

Descrizione:
M6 x 10 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH10-M6X16

Descrizione:
M6 x 16 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH10-M6X20

Descrizione:
M6 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH10-M6X25

Descrizione:
M6 x 25 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH13-M8X10

Descrizione:
M8 x 10 mm
Quantità: 50 x
25 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH13-M8X16

Descrizione:
M8 x 16 mm
Quantità: 25 x
25 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH13-M8X25

Descrizione:
M8 x 25 mm
Quantità: 25 x
25 x
Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH13-M8X30

Descrizione:
M8 x 30 mm
Quantità: 25 x