Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di ventose fissaoggetti

Ventosa fissaoggetti
VENTOSA FISSAOGGETTI SET 4PEZZI

Cod. art. 069155210

EAN 4038898200178

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di ventose fissaoggetti

Cod. art. 069155210
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
Costituito da quattro ventose per esercitare pressione su modanature, telai di finestrini, emblemi ecc.
  • Sollevare le placchette lungo la circonferenza facilita la rimozione della ventosa

  • Pressione di applicazione regolabile utilizzando viti ad alette
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per l'uso in applicazioni di verniciatura

Lunghezza (L)

180 mm

Diametro (Ø)

80 mm