Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di utensili AMO®-Max 6 pezzi in valigetta

Assortimento di utensili AMO-Max in valigia
KIT-UTENSILI-AMO-MAX

Cod. art. 5964025900

EAN 4046777219876

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di utensili AMO®-Max 6 pezzi in valigetta

Cod. art. 5964025900
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
Con scomparti per componenti del sistema AMO®-Max
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dimensioni sistema

8.4.2

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Assortimento di utensili AMO®-Max 6 pezzi in valigetta compreso:
1 x
Sega a tazza con taglienti in Hartmetall per Amo®-Max

SEGHE A TAZZA HM D.41MM

Descrizione:
Diametro: 41 mm Profondità foratura: 40 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punta a percussione Plus Duo-S Vario

PUNTA PLUS-DUO-SV 8,0X260

Descrizione:
8 mm;260 mm
Punta a percussione piena con aggressiva testa a 2 taglienti, punta di centraggio ed elica a spirale Vario con rinforzo interno per una velocità di foratura sensibilmente migliore. Ottimizzata per martelli tassellatori a batteria.
Quantità: 1 x
1 x
Spina di posa

SPINA POSA AMO-MAX TIPO 1- 10/14/16

Descrizione:
Per diametro foratura: 10 mm, 14 mm, 16 mm
Utensile a percussione per il montaggio del sistema Amo®-Max
Quantità: 1 x
1 x
Spina di posa

SPINA POSA AMO-MAX TIPO 2- 8/12/18

Descrizione:
Per diametro foratura: 8 mm, 12 mm, 18 mm
Utensile a percussione per il montaggio del sistema Amo®-Max
Quantità: 1 x
1 x
Utensile a percussione

UTENSILE DI PERCUSSIONE AMO-MAX

Descrizione: Utensile a percussione per l'installazione di AMO®-Max
Quantità: 1 x
1 x
Attacco per sega a tazza

ATTACCO P.SEGA TAZZA / PUNTA 8MM

Descrizione:
8 mm
Per la rimozione pulita dello strato di intonaco durante l'installazione del sistema Amo®-Max
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
4 x
Box sistema

BOX-SISTEMA-2.4.2-ROSSO

Descrizione:
2.4.2
Un sistema variabile per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. I box contenitori possono essere utilizzati in combinazione con tutte le ulteriori tipologie di divisori della gamma.
Quantità: 4 x
Divisorio per box sistema Per dividere e tenere in ordine il contenuto dei box sistema
2 x
Divisorio per box sistema Per dividere e tenere in ordine il contenuto dei box sistema

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H108-W110

Descrizione: Per personalizzare la divisione del contenuto dei box sistema
Quantità: 2 x