Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK® TWIST 450 pz
Tassello multiuso SHARK TWIST 450 pz val. sist.
ASS-VALIGIA-TASSELLI-(SHARK TWIST)-450PZ
Cod. art. 5964590680
EAN 4065746563994
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un'installazione veloce e flessibile
- Facile: installabile a filo con un solo dito senza bisogno di un martello
- Rapido: avvitamento estremamente facile
- Versatile: per viti per legno e elementi con filetto metrico
- Flessibile: ogni misura del tassello può essere combinata con una più ampia gamma di diametri delle viti
Elevato livello di sicurezza
- Innovativo: Nodo a otto punte con superficie di contatto estremamente ampia
- Testato: testato e con valori di tenuta elevati
- Ottimizzato: bassa coppia di serraggio ed elevata sovracoppia
- Nessuna rotazione del tassello nel foro
- Impiego certificato: certificato ETA in abbinamento a viti ASSY-D
EXTRA: grazie alla speciale composizione in plastica dello SHARK® TWIST, è possibile avvitare senza problemi anche viti metriche ed elementi con filetto metrico. Ad esempio, barre filettate per per impianti idraulici sospesi, o semplicemente viti metriche
Calcestruzzo cellulare
Mattoni forati con camere
strette
Mattoni forati con camere
lunghe
Caratteristiche tecniche(X)
- Tassello in materiale plastico per impieghi universali
- Utilizzabile in calcestruzzo, mattone pieno, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibrogesso
- Adatto per il fissaggio di carichi da leggeri a medi, come guide per tende, mensole, pensili leggeri, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collarini per cavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici e rilevatori di movimento
- Per il fissaggio di elementi in abbinamento a viti per legno o truciolare
- In ambienti umidi o all'esterno utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 450 PZ |
| Dati di tenuta dello SHARK TWIST | |||||
| Misura tassello | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Materiale supporto | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
| Calcestruzzo ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
| Mattone pieno ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
| Mattone pieno in arenaria calcarea ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
| Mattone forato in verticale ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Mattone cavo in arenaria calcarea ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
| Calcestruzzo cellulare PB2; PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
| Pannelli per edilizia in gesso ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Cartongesso diam. = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Cartongesso diam. = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
| Pannello in fibrogesso diam. = 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
| Assegnazione degli elementi di fissaggio metrici in base alla dimensione del tassello | |||||
| Diam. tassello 6 | Diam. tassello 8 | Diam. tassello 10 | Diam. tassello 12 | Diam. tassello 14 | |
| Diametri viti adatti (filetto legno) | 4-5 mm | 5-6 mm | 6-8 mm | 8-10 mm | 10-12 mm |
| Diametro delle viti compatibili (viti metriche) - materiali pieni e forati | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Diametro delle viti compatibili (viti metriche) - pannelli | M3 | M4 | M5 | - | - |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.