Assortimento di svasatori conici EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C 6 pz
Cassetta svas. con. EU+ HSCo 90° TiAlN lun 6 pz
AS.SVASAT.-EU+-HSCO-TIALN-90GR-D6,3-20,5
Cod. art. 0694220001
EAN 4065233033122
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Angoli elica estremamente irregolari
- Massima qualità della superficie: svasature precise, circolari, prive di ondulazioni
- Massima scorrevolezza in tutti i materiali
- Valori di taglio più elevati possibili
Esclusiva rettifica aggiuntiva
- Fino a 3x più veloce rispetto agli svasatori tradizionali
- Il doppio delle svasature in più rispetto agli svasatori tradizionali
- Sforzo notevolmente inferiore nell'utilizzo con trapani manuali
- Possibilità di svasature più profonde
Applicazione universale
Prestazioni ottimali nella lavorazione di quasi tutti i materiali e applicazioni grazie ad una speciale geometria della punta e al materiale di taglio HSCo
Lunga durata ed elevata velocità
Rivestimento estremamente resistente a base di nitruro di titanio-alluminio
Codolo a tripla superficie
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Cassetta compatta e pratica compatibile con il sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso, Plastica |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Normative | DIN 335 |
Forma | C |
Materiale di taglio | HSCo |
Angolo svasatura | 90 Gradi |
Superficie | TiAlN |
Numero taglienti | 3 PZ |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di svasatura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità svasatura (sistema a punti) | 4 von 4 Punkten |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Comportamento svasatura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di magnesio, rame, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Materiali plastici, rinforzati con fibra aramidica, Materiali plastici, rinforzati con fibre di vetro/carbonio |
| Assegnazione dello svasatore conico agli standard delle viti | ||
| Diametro nominale dello svasatore conico d1 | Per viti a testa piana svasata | Per viti a testa piana svasata |
| DIN EN ISO 10642 (precedentemente DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (precedentemente DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Legenda | |
| vc = velocità di taglio [m/min] | |
| f = avanzamento (mm/giro) | |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. | |
| Per diam. 16,5-20,5 | ||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | f | |
| Diam. 16,5 | Diam. 20,5 | |||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | |
| Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | |
| Acciai super rapidi | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 |
| Ghisa | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | |
| Ghisa a grafite sferoidale e malleabile | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | |
| Ghisa temprata | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 |
| Acciai inossidabili, solforati | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 |
| Acciai inossidabili, austenitici | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 |
| Acciai inossidabili, martensitici | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 |
| Titanio e leghe di titanio | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | |
| Leghe speciali | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 |
| Acciai per molle | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 |
| alluminio e leghe di alluminio | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 |
| Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 |
| Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 |
| Leghe di magnesio | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 |
| Rame, bassolegato | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 |
| Ottone, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 |
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 |
| Bronzo, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | |
| Plastica | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 |
| Valori di taglio per svasatore conico EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C | ||||||
| Per diam. 6,3-12,4 | ||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | f | |||
| Diam. 6,3 | Diam. 8,3 | Diam. 10,4 | Diam. 12,4 | |||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Acciai super rapidi | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Ghisa | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Ghisa a grafite sferoidale e malleabile | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Ghisa temprata | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Acciai inossidabili, solforati | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Acciai inossidabili, austenitici | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Acciai inossidabili, martensitici | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titanio e leghe di titanio | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Leghe speciali | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Acciai per molle | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| alluminio e leghe di alluminio | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Leghe di magnesio | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Rame, bassolegato | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Ottone, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Bronzo, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Plastica | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
SVASATORE-EU+-HSCO-TIALN-90GR-D6,3MM
SVASATORE-EU+-HSCO-TIALN-90GR-D8,3MM
SVASATORE-EU+-HSCO-TIALN-90GR-D10,4MM
SVASATORE-EU+-HSCO-TIALN-90GR-D12,4MM
SVASATORE-EU+-HSCO-TIALN-90GR-D16,5MM
SVASATORE-EU+-HSCO-TIALN-90GR-D20,5MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.