Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di svasatori conici 6 pz. Anello verde HSCO 90° DIN 335 C

Ass svas con HSCo anello verde DIN 335C 6 pz Syska
ASS.-SVASATORI-SERIE-VERDE-(6,3-20,5MM)

Cod. art. 0694019006

EAN 4065233070950

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di svasatori conici 6 pz. Anello verde HSCO 90° DIN 335 C

Cod. art. 0694019006
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
Diametri di 6,3-20,5 mm. Particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciai legati o altolegati e acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Disponibile nella cassetta di sistema ORSY®.

Svasatura e sbavatura senza bave e trucioli


Svasatore conico di precisione con 3 taglienti, con rettifica di precisione



Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata


Formazione e rimozione trucioli eccellente



Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale

Qualità

ZEBRA-Premium

Normative

DIN 335

Forma

C

Materiale di taglio

HSCo

Angolo svasatura

90 Gradi

Superficie

Non rivestito

Numero taglienti

3 PZ

Forma gambo

Cilindrico

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Velocità di svasatura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Qualità svasatura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Comportamento svasatura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Acciaio per molle

Assegnazione dello svasatore conico agli standard delle viti
Diametro nominale dello svasatore conico d1 Per viti a testa piana svasata Per viti a testa piana svasata
DIN EN ISO 10642
(precedentemente DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(precedentemente DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per diam. 16,5-31
Designazione materiale Resistenza a trazione vc f
Diam 16,5 Diam 20,5 Diam. 25 Diam 31
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Acciai non legati bonificati ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Acciai legati bonificati ≤ 1000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Acciai da nitrurazione ≤ 1000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Acciai rapidi ≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,150 0,120
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili solforati ≤ 900 N/mm² 18 0,110 0,130 0,150 0,170
Acciai inossidabili austenitici ≤ 1100 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Acciai inossidabili martensitici ≤ 1200 N/mm² 15 0,070 0,080 0,090 0,120
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Leghe speciali ≤ 1600 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Metalli fusi
Ghisa ≤ 240 HB 28 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 240 HB 24 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Ghisa temprata ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Materiali duri
Acciai per molle ≤ 350 HB 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Parametri di taglio
Per diam. 6,3-12,4
Designazione materiale Resistenza a trazione vc f
Diam 6,3 Diam 8,3 Diam 10,4 Diam 12,4
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Acciai non legati bonificati ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Acciai legati bonificati ≤ 1000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Acciai da nitrurazione ≤ 1000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Acciai rapidi ≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili solforati ≤ 900 N/mm² 18 0,068 0,081 0,090 0,100
Acciai inossidabili austenitici ≤ 1100 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Acciai inossidabili martensitici ≤ 1200 N/mm² 15 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Leghe speciali ≤ 1600 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
Metalli fusi
Ghisa ≤ 240 HB 28 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 240 HB 24 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Ghisa temprata ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Materiali duri
Acciai per molle ≤ 350 HB 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Assortimento di svasatori conici 6  compreso:
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Descrizione: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore conico a 90° HSS, anello verde DIN 335C

SVASATORE A 3 TAGLIENTI VERDE M 3

Descrizione:
6.3 mm
Particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciai legati o altolegati e acciai resistenti agli acidi
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore conico a 90° HSS, anello verde DIN 335C

SVASATORE A 3 TAGLIENTI VERDE M 4

Descrizione:
8.3 mm
Particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciai legati o altolegati e acciai resistenti agli acidi
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore conico a 90° HSS, anello verde DIN 335C

SVASATORE A 3 TAGLIENTI VERDE M 5

Descrizione:
10.4 mm
Particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciai legati o altolegati e acciai resistenti agli acidi
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore conico a 90° HSS, anello verde DIN 335C

SVASATORE A 3 TAGLIENTI VERDE M 6

Descrizione:
12.4 mm
Particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciai legati o altolegati e acciai resistenti agli acidi
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore conico a 90° HSS, anello verde DIN 335C

SVASATORE A 3 TAGLIENTI VERDE M 8

Descrizione:
16.5 mm
Particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciai legati o altolegati e acciai resistenti agli acidi
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore conico a 90° HSS, anello verde DIN 335C

SVASATORE A 3 TAGLIENTI VERDE M10

Descrizione:
20.5 mm
Particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciai legati o altolegati e acciai resistenti agli acidi
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri