Assortimento di svasatori conici 6 pz. Anello giallo/blu inserto HSS 90° corto
Cassetta svasatori conici inserto HSS 90° corto
ASS-SVAS-ATTACCO-1/4-90GR-(D6,3-20,5)
Cod. art. 0694025001
EAN 4062856851089
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Svasatura e sbavatura senza bave e trucioli
Svasatore conico di precisione con 3 taglienti, con rettifica di precisione
Geometria ottimizzata per uso manuale
Minore sforzo richiesto, migliore qualità di svasatura e rimozione del truciolo truciolo rispetto agli svasatori conici convenzionali
Gambo esagonale 1/4 pollice standard
- Non scivola nel mandrino, può essere inserito anche in un portainserti
- Rapido passaggio tra svasatura e avvitatura
Cassetta compatta e pratica compatibile con il sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
Materiale da lavorare | Metallo non ferroso, Acciaio |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Materiale di taglio | HSS |
Angolo svasatura | 90 Gradi |
Superficie | Grezzo |
Numero taglienti | 3 PZ |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Velocità di svasatura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Qualità svasatura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Comportamento svasatura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile |
| Assegnazione dello svasatore conico agli standard delle viti | Diametro nominale dello svasatore conico d1 | Per viti a testa piana svasata | Per viti a testa piana svasata |
| DIN EN ISO 10642 (precedentemente DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (precedentemente DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Legenda | |
| vc = velocità di taglio [m/min] | |
| f = avanzamento (mm/giro) | |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. | |
| Per diam. 12,4-20,5 | |||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | f | ||
| Diam. 12,4 | Diam. 16,5 | Diam. 20,5 | |||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Acciai super rapidi | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Ghisa | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Ghisa a grafite sferoidale e malleabile | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Leghe di alluminio pressofuso > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Leghe di magnesio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Rame, basso legato | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ottone, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronzo, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronzo, truciolo corto | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Materie plastiche | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Valori di taglio per svasatore conico HSS inserto 90° corto | |||||
| Per diam. 6,3-10,4 | |||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | f | ||
| Diam. 6,3 | Diam. 8,3 | Diam. 10,4 | |||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Acciai per utensili | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Acciai super rapidi | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ghisa | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Ghisa a grafite sferoidale e malleabile | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Leghe di alluminio pressofuso > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Leghe di magnesio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Rame, basso legato | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ottone, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronzo, truciolo corto | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronzo, truciolo corto | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Materie plastiche | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
SVASATORE-ATTACCO-1/4HSS-90GR-D6,3
SVASATORE-ATTACCO-1/4-HSS-90GR-D8,3
SVASATORE-ATTACCO-1/4-HSS-90GR-D10,4
SVASATORE-ATTACCO-1/4-HSS-90GR-D12,4
SVASATORE-ATTACCO-1/4-HSS-90GR-D16,5
SVASATORE-ATTACCO-1/4-HSS-90GR-D20,5
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.