Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di sistema 2.4.1, bussole rinforzate da 1/2 poll. 4 pz

Bussole rinforzate 2.4.1, kit 4 pz
SERIE-BUSSOLE-RINF-1/2-MODULO-2.4.1-4PZ

Cod. art. 0965905213

EAN 4061975355836

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di sistema 2.4.1, bussole rinforzate da 1/2 poll. 4 pz

Cod. art. 0965905213
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
Compatibile con tutti i prodotti dei sistemi ORSY


Dimensioni nel sistema modulare Würth



Elegante finitura effetto carbonio


Modulo portautensili in materiale plastico morbido di alta qualità con elegante superficie rigida effetto fibra di carbonio per una maggiore robustezza, stabilità e facilità di pulizia



Facilità e rapidità nel trovare l'utensile corretto


Le misure degli utensili sono contrassegnate sul modulo portautensili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per sistemi ORSY (ad es. valigette, carrelli portautensili, contenitori ORSY®BULL, piani ORSY)

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Misura sezione in espanso

2.4.1

Larghezza x altezza x profondità

115 x 38 x 335 mm

Elementi decorativi

Aspetto carbonio

Assortimento di sistema 2.4.1, bussole rinforzate da 1/2 poll. 4 pz compreso:
1 x
Modulo vuoto 2.4.1, per bussole a percussione da 1/2

MODULO-VUOTO-P.0955905213

Descrizione: Modulo vuoto, per assortimento, art. n. 0965905213
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174

BUSSOLA 1/2 P/CERCHI IN LEGA 17MM

Descrizione:
17 mm
Per proteggere i cerchi in lega. Versione lunga con codifica a colori.
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174

BUSSOLA 1/2 P/CERCHI IN LEGA 19MM

Descrizione:
19 mm
Per proteggere i cerchi in lega. Versione lunga con codifica a colori.
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174

BUSSOLA 1/2 P/CERCHI IN LEGA 21MM

Descrizione:
21 mm
Per proteggere i cerchi in lega. Versione lunga con codifica a colori.
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174

BUSSOLA 1/2 P.P/CERCHI IN LEGA 22 MM

Descrizione:
22 mm
Per proteggere i cerchi in lega. Versione lunga con codifica a colori.
Quantità: 1 x