Assortimento di seghe a tazza HSS Co8 bimetallo Longlife & Speed 26 pz in valigetta
Assort. seghe a tazza, HSS bimet. 26 pz.
ASS-SEGHE-TAZZA-(19-76MM)-26PZ-SYSKO
Cod. art. 5964063201
EAN 4046777219937
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Avanzamento del taglio estremamente veloce con il minimo sforzo
Forma del dente di nuova concezione.
Elevata concentricità e precisione della corsa laterale
Piastra di base stabile con più giri di filetto.
Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm
Combinazione di denti variabili in bimetallo M42 (8% di cobalto).
Caratteristiche tecniche(X)
Acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, bronzo, alluminio, legno e alcuni tipi di materiale plastico.
Iniziare la foratura applicando poca pressione. Continuare a forare applicando una pressione moderata e omogenea, evitando movimenti oscillatori, rispettando la tabella delle velocità e utilizzando il refrigerante. Per legno o materiali di sostituzione del legno, si raccomanda la "ventilazione" della sega a tazza. Per impieghi frequenti su lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo l'impiego delle seghe a tazza con taglienti HW.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 26 PZ |
Dimensioni sistema | 4.4.2 |
ATT-P/SEGHE-A4/A2-ATT-RAPIDO-(14-152MM)
ADATTATORE-P/SEGHE-A2-5/8POL-D32-152MM
ADATTATORE-P/SEGHE-COMBI-A4/A2
ADATTATORE-P/SEGHE-A4-1/2POL-D14-30MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D19MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D22MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D25MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D32MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D35MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D38MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D44MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D51MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D57MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D64MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D68MM
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D76MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.