Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di rondelle grower, rondelle e dadi 2400 pz in valigetta 4.4.1.

Assort. rondelle grower, rondelle, dadi val. sist.
ASS-DADI/ROND/GROWER-(A2K)-2400PCS-SYSKO

Cod. art. 5964514900

EAN 4056807626208

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di rondelle grower, rondelle e dadi 2400 pz in valigetta 4.4.1.

Cod. art. 5964514900
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
Acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Contenuto:


  • Dadi esagonali, ISO 4032, classe di resistenza 8

  • Rondelle, ISO 7089, in 200 HV

  • Rondelle, ISO 7093, in 200 HV

  • Rondella grower, DIN 127
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Peso prodotto (per pezzo)

6480,000 g

Numero pezzi nell'assortimento/kit

2400 PZ

Assortimento di rondelle grower, rondelle e dadi 2400  compreso:
50 x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH16-(A2K)-M10

Descrizione:
8.4 mm; M10
Quantità: 50 x
300 x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH8-(A2K)-M5

Descrizione:
4.7 mm; M5
Quantità: 300 x
200 x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH10-(A2K)-M6

Descrizione:
5.2 mm; M6
Quantità: 200 x
100 x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH13-(A2K)-M8

Descrizione:
6.8 mm; M8
Quantità: 100 x
100 x
Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D10,2

Quantità: 100 x
200 x
Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D5,1

Quantità: 200 x
200 x
Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D6,1

Quantità: 200 x
200 x
Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D8,1

Quantità: 200 x
100 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Descrizione:
10.5 mm
Quantità: 100 x
200 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Descrizione:
5.3 mm
Quantità: 200 x
200 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Descrizione:
6.4 mm
Quantità: 200 x
200 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Descrizione:
8.4 mm
Quantità: 200 x
100 x
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-5

Descrizione:
5.3 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-6

Descrizione:
6.4 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-8

Descrizione:
8.4 mm
Quantità: 100 x
50 x
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-10

Descrizione:
10.5 mm
Quantità: 50 x