Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di rondelle grembialina/rondelle

Acciaio zincato DIN 125/522 1125 pz Sysko
ASS-ROND-PIANE-GREMB-DIN125-(A2K)-SYSKO

Cod. art. 5964040702

EAN 4046777997897

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di rondelle grembialina/rondelle

Cod. art. 5964040702
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
1125 pezzi in valigetta 4.4.1. Rondelle, DIN 125, forma A (140 HV), acciaio zincato bianco (A2K). Rondelle grembialina in acciaio zincato bianco (A2K) conformi alla norma DIN 522.

Assortimento con 1125 pezzi


  • 100 rondelle, D13

  • 75 rondelle, D15

  • 50 rondelle, D17

  • 100 rondelle grembialina 8,4 x 25 x 1,25

  • 100 rondelle D10,5

  • 100 rondelle grembialina 10,5 x 30 x 1,5

  • 100 rondelle D6.4

  • 100 rondelle grembialina 6,4 x 20 x 1,25

  • 100 rondelle D8.4

  • 100 rondelle D4.3

  • 100 rondelle 5,3

  • 100 rondelle grembialina 5,3 x 20 x 1,25
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 125, DIN 522

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1125 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

4732,000 g

Assortimento di rondelle grembialina/rondelle compreso:
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Descrizione:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0

Descrizione:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
75 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0

Descrizione:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 75 x
50 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0

Descrizione:
M16; 17 x 30 x 3 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 50 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Descrizione:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Descrizione:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA PIANA DIN 125A ZN B. D6,4

Descrizione:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Descrizione:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

ROND-GREMB-TOLDIN522-(A2K)-10,5X30X1,5

Descrizione:
10.5 mm 10,5 x 30 x 1,5 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

ROND-GREMB-TOLDIN522-(A2K)-5,3X20X1,25

Descrizione:
5.3 mm 5,3 x 20 x 1,25 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

ROND-GREMB-TOLDIN522-(A2K)-6,4X25X1,25

Descrizione:
6.4 mm 6,4 x 25 x 1,25 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

ROND-GREMB-TOLDIN522-(A2K)-8,4X25X1,25

Descrizione:
8.4 mm 8,4 x 25 x 1,25 mm
Quantità: 100 x