Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di rondelle e rondelle grower 1400 pz in valigetta 4.4.1. DIN 125/127

DIN 125/127 zincato 1400 pz val. sist.
ASS-ROND-SPACC-DIN125/127-(A2K)-SYSKO

Cod. art. 5964044101

EAN 4046777996531

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di rondelle e rondelle grower 1400 pz in valigetta 4.4.1. DIN 125/127

Cod. art. 5964044101
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
Acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1400 PZ

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Assortimento di rondelle e rondelle grower 1400  compreso:
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Descrizione:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
50 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0

Descrizione:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 50 x
50 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0

Descrizione:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 50 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Descrizione:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Descrizione:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA PIANA DIN 125A ZN B. D6,4

Descrizione:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D7,4

Descrizione:
M7; 7,4 x 14 x 1,6 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Descrizione:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D10,2

Quantità: 100 x
50 x
Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D12,2

Quantità: 50 x
50 x
Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D14,2

Quantità: 50 x
100 x
Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D5,1

Quantità: 100 x
100 x
Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D6,1

Quantità: 100 x
100 x
Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D7,1

Quantità: 100 x
100 x
Rondella elastica spaccata con sezione rettangolare, forma B DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D8,1

Quantità: 100 x