Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di rondelle di sicurezza per alberi

Assortimento DIN 6799 acciaio 985 pz Sysko
ASS-ANELLI-SICUR-ALBERO-DIN6799-985PZ

Cod. art. 5964049000

EAN 4046777920154

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di rondelle di sicurezza per alberi

Cod. art. 5964049000
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
985 pezzi in valigetta 4.4.1. Rondelle di sicurezza per alberi, DIN 6799, acciaio.

Assortimento con 985 pezzi


  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 2,3 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 3,2 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 4 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 5 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 6 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 7 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 8 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 9 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 10 mm

  • 50 rondelle di sicurezza per alberi Ø 12 mm

  • 25 rondelle di sicurezza per alberi Ø 15 mm

  • 10 rondelle di sicurezza per alberi Ø 19 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 6799

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Numero pezzi nell'assortimento/kit

985 PZ

Conformità alla normativa RoHS

Assortimento di rondelle di sicurezza per alberi compreso:
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D10,0

Descrizione:
10 mm
Quantità: 100 x
50 x
Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D12,0

Descrizione:
12 mm
Quantità: 50 x
25 x
Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D15,0

Descrizione:
15 mm
Quantità: 25 x
10 x
Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-19,0

Descrizione:
19 mm
Quantità: 10 x
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D2,3

Descrizione:
2.3 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D3,2

Descrizione:
3.2 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D4,0

Descrizione:
4 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D5,0

Descrizione:
5 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D6,0

Descrizione:
6 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D7,0

Descrizione:
7 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D8,0

Descrizione:
8 mm
Quantità: 100 x
100 x
Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D9,0

Descrizione:
9 mm
Quantità: 100 x