Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di rivetti a strappo in materiale plastico 151 pz in valigetta 4.4.1.

Ass. rivetti plast con rivettatrice, 151 pz Sysko
ASS-RIVETTI-PLAST-C/PINZA-151PZ-SYSKO

Cod. art. 5964050001

EAN 4046777887549

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di rivetti a strappo in materiale plastico 151 pz in valigetta 4.4.1.

Cod. art. 5964050001
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
Rivetto: PA nero, chiodo: POM nero

Contenuto:


  • 25 x rivetti a strappo in plastica (1,5-4,5) - 3,9 x 15,6 mm

  • 25 x rivetti a strappo in plastica (1,5-4,5) - 4,9 x 15,8 mm

  • 25 x rivetti a strappo in plastica (3,0-5,0) - 4,9 x 17,2 mm

  • 25 x rivetti a strappo in plastica (2,8-5,0) - 5,8 x 19,0 mm

  • 25 x rivetti a strappo in plastica (4,0-10,0) - 6,3 x 25,2 mm

  • 25 x rivetti a strappo in plastica (2,5-5,0) - 6,6 x 17,3 mm

  • 1 x rivettatrice manuale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

151 PZ

Materiale del manicotto

Poliossimetilene - POM

Finitura boccola

Liscio

Materiale dell'alberino

PA - Poliammide

Finitura mandrino

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Assortimento di rivetti a strappo in materiale plastico 151  compreso:
25 x
Rivetto a strappo in plastica con chiodo del rivetto arrotondato

RIVETTO-PLASTICA-(1,50-4,50)-3,90X15,60

Descrizione:
Spessore di fissaggio min/max: 1,5-4,5 mm; Diametro boccola: 3.9 mm; Lunghezza boccola: 15.6 mm
Per il fissaggio senza corrosione dei rivetti e l'opzione di collegamento non conduttivo
Quantità: 25 x
25 x
Rivetto a strappo in plastica con chiodo del rivetto arrotondato

RIVETTO-PLASTICA-(1,50-4,50)-4,90X15,80

Descrizione:
Spessore di fissaggio min/max: 1,5-4,5 mm; Diametro boccola: 4.9 mm; Lunghezza boccola: 15.8 mm
Per il fissaggio senza corrosione dei rivetti e l'opzione di collegamento non conduttivo
Quantità: 25 x
25 x
Rivetto a strappo in plastica con chiodo del rivetto arrotondato

RIVETTO-PLASTICA-(3,00-5,00)-4,90X17,20

Descrizione:
Spessore di fissaggio min/max: 3-5 mm; Diametro boccola: 4.9 mm; Lunghezza boccola: 17.2 mm
Per il fissaggio senza corrosione dei rivetti e l'opzione di collegamento non conduttivo
Quantità: 25 x
25 x
Rivetto a strappo in plastica con chiodo del rivetto arrotondato

RIVETTO-PLASTICA-(4,00-10,00)-6,30X25,20

Descrizione:
Spessore di fissaggio min/max: 4-10,3 mm; Diametro boccola: 6.3 mm; Lunghezza boccola: 25.2 mm
Per il fissaggio senza corrosione dei rivetti e l'opzione di collegamento non conduttivo
Quantità: 25 x
25 x
Rivetto a strappo in plastica con chiodo del rivetto arrotondato

RIVETTO-PLASTICA-(2,50-5,00)-6,60X17,30

Descrizione:
Spessore di fissaggio min/max: 2,5-5 mm; Diametro boccola: 6.6 mm; Lunghezza boccola: 17.3 mm
Per il fissaggio senza corrosione dei rivetti e l'opzione di collegamento non conduttivo
Quantità: 25 x
25 x
Rivetto a strappo in plastica con chiodo del rivetto arrotondato

RIVETTO PLASTICA PASSARUOTA BMW

Descrizione:
6 mm Spessore di fissaggio min/max: 2,8-5 mm; Diametro boccola: 5.8 mm; Lunghezza boccola: 19 mm
Per il fissaggio senza corrosione dei rivetti e l'opzione di collegamento non conduttivo
Quantità: 25 x
1 x
Rivettatrici a mano per rivetti a strappo in materiale plastico

RIVETTATRICE-MAN-P-RIVETTI-STR-PLASTICA

Quantità: 1 x
2 x
Box sistema

BOX-SISTEMA-2.4.1-ROSSO

Descrizione:
2.4.1
Un sistema variabile per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. I box contenitori possono essere utilizzati in combinazione con tutte le ulteriori tipologie di divisori della gamma.
Quantità: 2 x
Divisorio per box sistema Per dividere e tenere in ordine il contenuto dei box sistema
5 x
Divisorio per box sistema Per dividere e tenere in ordine il contenuto dei box sistema

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H54-W110

Descrizione: Per personalizzare la divisione del contenuto dei box sistema
Quantità: 5 x