Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di punzonatrici per lamiera Per idraulici e lattonieri

Assortimento di punzonatrici, impianti sanitari

Cod. art. 0619005

EAN 4024835899666

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di punzonatrici per lamiera Per idraulici e lattonieri

Cod. art. 0619005
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
Punzonatrici Ø28,3, 31,7 e 35,0 mm con tre punte da taglio per punzonatura fori su lavelli in acciaio inossidabile.

Tre punte da taglio


  • Riduzione delle deformazioni nel materiale da fustellare

  • Nessun inceppamento o deformazione della vite di trazione

  • Nessun danno alla filettatura

  • Supporto migliorato


4 tacche sulla matrice


per un allineamento preciso con la linea trasversale.



Adatta per materiali fino a 2,0 mm di spessore


In acciaio (St37), alluminio, rame e materie plastiche



Contenuto:


  • 1 punzone Ø 28,3 mm, matrice e vite di trazione

  • 1 punzone Ø 31,7 mm, matrice e vite di trazione

  • 1 punzone Ø 35,0 mm, matrice e vite di trazione

  • 1 chiave combinata da 17 mm

  • 3 viti di trazione 12,9, M 10 x 1 x 50
Indicazione

Il pezzo di scarto fuoriesce dalla matrice più facilmente se si ruota il punzone di 2-3 giri nella matrice dopo la punzonatura.


Per la pre-foratura: Punta elicoidale HSCO, Ø 11,0 mm, art. n.0626001100


Per la lubrificazione della vite: AL 1100, n. art. 08931101

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

931,000 g

Assortimento di punzonatrici per lamiera Per idraulici e lattonieri compreso:
3 x
Vite di trazione per punzonatrice per lamiera

DRWBLT-HOPNCH-M10X1-L50MM

Quantità: 3 x
1 x
Punzonatrice con tre punte da taglio per la punzonatura di fori

HOPNCH-TENSSCR-D28,3MM

Descrizione:
28.3 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punzonatrice con tre punte da taglio per la punzonatura di fori

HOPNCH-TENSSCR-D31,7MM

Descrizione:
31.7 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punzonatrice con tre punte da taglio per la punzonatura di fori

PUNZONATRICE-A-VITE-D35,0MM

Descrizione:
35.0 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 17 MM

Descrizione:
17 mm
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pasta di alluminio AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-TUBE-100G

Lubrificante altamente adesivo resistente a temperature e pressioni elevate