Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di punzonatrici 8 pz

Assortimento di punzonatrici metriche 8 pezzi
ASS.PUNZONATR.A VITE 16-40MM

Cod. art. 0619701001

EAN 4038898193364

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di punzonatrici 8 pz

Cod. art. 0619701001
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
Composto da punzoni e matrici M16, M20, M25, M32, M40 e 30,5 e vite di trazione Ø 9,5 e 19,0

Punzone di separazione



Resistente


Vite di trazione con cuscinetto a sfere con protezione in plastica per salvaguardare dallo sporco



Lunga durata


Geometria di taglio di nuova concezione



Fori circolari precisi, senza sbavatura


  • Triplice intaglio del materiale nella matrice

  • I residui della punzonatura non bloccano la vite di trazione

  • Garantita l'usura omogenea dell'utensile e fori circolari precisi, senza sbavature.


Allineamento preciso con la linea trasversale


4 tacche sulla matrice

Indicazione

Per viti di trazione da Ø19,0 mm, è possibile effettuare in alternativa la fase di pre-tranciatura con la punzonatrice per lamiera M20 (PG 13.5).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazionePer la lavorazione di acciaio, alluminio, rame e PRFV/vetroresina

Numero pezzi nell'assortimento/kit

8 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

1135,000 g

Assortimento di punzonatrici 8 pz compreso:
1 x
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262

HOPNCH-TENSSCR-M16

Descrizione:
16 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262

HOPNCH-TENSSCR-M20

Descrizione:
20 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262

HOPNCH-TENSSCR-M25

Descrizione:
25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262

HOPNCH-TENSSCR-M30,5

Descrizione:
30 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262

HOPNCH-TENSSCR-M32

Descrizione:
32 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262

HOPNCH-TENSSCR-M40

Descrizione:
40 mm
Quantità: 1 x
1 x
Vite di trazione KL per punzonatrici M12-M63 e PG9-PG48

TIRANTE-PUNZON-KL-SW27-D19XL75MM

Descrizione:
27 mm; 19.5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Vite di trazione KL per punzonatrici M12-M63 e PG9-PG48

TIRANTE-PUNZON-KL-CH17-D9,5XL50MM

Descrizione:
17 mm; 10.0 mm
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di boccole distanziatrici 3 pz

SPCEBSH-MANPNCH-SET-3PCS

x 1 pz.
Perno per punzone manuale/idraulico

TENSBLT-PUNCH-MANUAL/HYDRAULIC-D9,5MM

Perno per punzone manuale/idraulico
x 1 pz.
Perno per punzone manuale/idraulico

PERNO-19X120MM-P-PUNZONI

Perno per punzone manuale/idraulico
x 1 pz.
Adattatore per perno

ADATTATORE-PERNO-(D19-9,5MM)