Assortimento di punte per pietra combi FS 13 pz
Punta per pietra, combi FS, assortimento 13 pz
Cod. art. 0641410033
EAN 4062856589777
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta per gres con gambo poligonale
- Foratura precisa
- Design speciale della geometria della piastra in carburo (smerigliatura di precisione multisuperficie)
- Indicatore di profondità della punta
- Raffreddamento non necessario
- Nessuno slittamento nel mandrino grazie al nuovo gambo poligonale
Punta universale MFD-S
- Foratura precisa
- Taglienti in carburo metallico affilatissimi con affilatura speciale al diamante su tutti i lati
- La foratura non causa la rottura interna delle pareti dei mattoni
- Ottima e rapida asportazione della polvere di foratura
- Nessuno slittamento nel mandrino grazie al gambo esagonale da ¼ poll.
- Testato PGM
Punta DUO-S trapano a percussione
- Foratura precisa
- Resistente, estremamente robusta e progettata per i materiali più duri
- Foratura rapida
- Per forature a rotazione e a percussione
- Nessuno slittamento nel mandrino grazie al gambo esagonale da ¼ poll.
- Testato PGM
Punta per gres porcellanato
- Numero di giri max: Diametro 5 mm (800 giri/min), diametro 6 e 8 mm (600 giri/min), diametro 10 e 12 mm (400 giri/min), diametro 14 mm (200 giri/min)
- Non adatta per la foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.
- Pressione di contatto ottimale: 35-45 kg
- Se si osserva la velocità di foratura consigliata e si applica la pressione di contatto ottimale, ma non si sente più un rumore simile a un raschiamento, significa che la punta è consumata.
- Evitare di esercitare una pressione di contatto eccessiva sulla punta mentre non sta ruotando → Rischio di rottura!
- Pressione di contatto insufficiente e/o velocità di foratura eccessiva → Consumo prematuro della punta!
- Evitare di eseguire movimenti di inclinazione e rotazione durante la foratura → Rischio di rottura!
- Si consiglia di eseguire forature di prova, usando ad esempio materiali di scarto delle piastrelle da forare
- Se si utilizza una punta da trapano di 14 mm di diametro, la preforatura deve essere eseguita con una punta da trapano aggiuntiva (8 mm).
Punta universale
Non adatta per la foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.
Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Punta per gres porcellanato
Foratura a rotazione di piastrelle in gres porcellanato e monocottura, vetro (non vetro di sicurezza) e porcellana. Adatta per trapani elettrici, specialmente a batteria.
Punta universale
Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni, pietra, marmo, legno, materiale plastico, metallo ecc.
Posa di serramenti, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.
Punta trapano a percussione
Foratura a percussione di cemento, muratura, mattone in arenaria calcarea e pietra naturale. Anche per foratura a rotazione di ceramica e marmo. Adatta per l'uso con trapani a percussione e a rotazione, oltre che in martelli tassellatori con adattatore per mandrino.
Punta per gres porcellanato
1. Iniziare la foratura con precisione millimetrica, applicando una leggera pressione.
2. Accendere il trapano.
3. Esercitare una pressione di contatto adeguata → Il rumore di raschiamento deve essere udibile.
4. Ridurre la pressione di contatto una volta penetrata completamente la piastrella.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 13 PZ |
PUNTA-DUO-S-D10MM-L120MM-1/4P-ESAG
PUNTA-DUO-S-D6MM-L100MM-1/4P-ESAG
PUNTA-DUO-S-D8MM-L120MM-1/4P-ESAG
DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D10-L120-WL80MM
PUNTA-MFDS-1/4POLL-ESAG-D6-L100-LU54MM
DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D8-L120-WL80MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.