Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di punte per legno elicoidali di precisione HSCo, 10 pz

Punta elicoidale di precisione per legno HSCo 10 pz Syska
ASS.-PUNTE-LEGNO-HSCO-(D3-10)-10PZ

Cod. art. 0650810010

EAN 4065233073425

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di punte per legno elicoidali di precisione HSCo, 10 pz

Cod. art. 0650810010
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
Punta professionale per una centratura e un'evacuazione dei trucioli ottimale durante la lavorazione del legno duro. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Centratura ottimale per una qualità superiore della foratura


Punta di centraggio con rettifica di precisione con due lame di pretaglio



Ottima evacuazione dei trucioli e massima stabilità durante la foratura


Geometria della scanalatura speciale e smussatura doppia



Precisione della foratura


Tolleranze di produzione estremamente basse con qualità dei profili e delle superfici definita con precisione



Foratura rapida e precisa


Taglienti affilati come un coltello



A doppio smusso


  • Impedisce la deviazione dal diametro (nessuna scentratura della foratura)

  • Eccellente stabilità della punta


Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Legni tropicali come il bangkirai, legni duri, legni dolci, pannelli di fibra con o senza rivestimento in plastica, laminati, plastica morbida e dura

Numero pezzi nell'assortimento/kit

10 PZ

Velocità consigliate
Diametro foro Legno dolce Legno duro Truciolato Resopal Plastica
3 mm 3800 giri/min 2850 giri/min 2500 giri/min 2100 giri/min 2300 giri/min
4 mm 2900 giri/min 2150 giri/min 1850 giri/min 1600 giri/min 1750 giri/min
5 mm 2350 giri/min 1700 giri/min 1500 giri/min 1300 giri/min 1400 giri/min
6 mm 1950 giri/min 1450 giri/min 1250 giri/min 1100 giri/min 1170 giri/min
7 mm 1650 giri/min 1250 giri/min 1100 giri/min 900 giri/min 1000 giri/min
8 mm 1450 giri/min 1050 giri/min 950 giri/min 800 giri/min 880 giri/min
9 mm 1300 giri/min 950 giri/min 850 giri/min 700 giri/min 780 giri/min
10 mm 1160 giri/min 850 giri/min 750 giri/min 650 giri/min 700 giri/min
11 mm 1050 giri/min 780 giri/min 680 giri/min 580 giri/min 650 giri/min
12 mm 970 giri/min 700 giri/min 620 giri/min 530 giri/min 580 giri/min
14 mm 830 giri/min 600 giri/min 530 giri/min 450 giri/min 500 giri/min
16 mm 730 giri/min 550 giri/min 470 giri/min 400 giri/min 440 giri/min
18 mm 650 giri/min 480 giri/min 420 giri/min 50 giri/min 400 giri/min
20 mm 580 giri/min 430 giri/min 370 giri/min 320 giri/min 350 giri/min
Assortimento di punte per legno elicoidali di precisione HSCo, 10  compreso:
1 x
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

PUNTA HSCO PER LEGNO 3,0MM

Descrizione:
3 mm
Punta professionale per centratura e rimozione dei trucioli ottimali durante la lavorazione del legno duro
Quantità: 1 x
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico
1 x
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

PUNTA HSCO PER LEGNO 4,0MM

Descrizione:
4 mm
Punta professionale per centratura e rimozione dei trucioli ottimali durante la lavorazione del legno duro
Quantità: 1 x
2 x
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

PUNTA HSCO PER LEGNO 5,0 MM

Descrizione:
5 mm
Punta professionale per centratura e rimozione dei trucioli ottimali durante la lavorazione del legno duro
Quantità: 2 x
2 x
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

PUNTA HSCO PER LEGNO 6,0 MM

Descrizione:
6 mm
Punta professionale per centratura e rimozione dei trucioli ottimali durante la lavorazione del legno duro
Quantità: 2 x
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico
1 x
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

PUNTA HSCO PER LEGNO 7,0 MM

Descrizione:
7 mm
Punta professionale per centratura e rimozione dei trucioli ottimali durante la lavorazione del legno duro
Quantità: 1 x
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico
1 x
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

PUNTA HSCO PER LEGNO 8,0MM

Descrizione:
8 mm
Punta professionale per centratura e rimozione dei trucioli ottimali durante la lavorazione del legno duro
Quantità: 1 x
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico
1 x
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

PUNTA HSCO PER LEGNO 9,0MM

Descrizione:
9 mm
Punta professionale per centratura e rimozione dei trucioli ottimali durante la lavorazione del legno duro
Quantità: 1 x
1 x
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

PUNTA HSCO PER LEGNO 10,0MM

Descrizione:
10 mm
Punta professionale per centratura e rimozione dei trucioli ottimali durante la lavorazione del legno duro
Quantità: 1 x